曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-3

薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52959252CDQ2D63-300DCMZ-A93Z-XC26300
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959261CDQ2D63-300DCMZ-J79W300
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959277CDQ2D63-300DCMZ-M9BL-XC26300
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959322CDQ2D63-300DCMZ-P5DWSC300
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959331CDQ2D63-300DCMZ-P5DWSCS300
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959347CDQ2D63-300DCMZ-P5DWSCS-XC26300
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959356CDQ2D63-300DCMZ-P5DWSC-XC26300
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959365CDQ2D63-300DCMZ-XC26300
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959417CDQ2D63-300DCZ-P5DWSC300
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959426CDQ2D63-300DCZ-P5DWSCS300
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959435CDQ2D63-300DCZ-P5DWSCS-XC26300
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959444CDQ2D63-300DCZ-P5DWSC-XC26300
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959453CDQ2D63-300DCZ-XC26300
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959462CDQ2D63-30DCMZ-F79W30
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959471CDQ2D63-30DCMZ-F79WL30
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959487CDQ2D63-30DCMZ-M9BAL30
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959496CDQ2D63-30DCMZ-M9BAVL30
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959505CDQ2D63-30DCMZ-M9BWL30
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959514CDQ2D63-30DCMZ-M9BWLS30
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959523CDQ2D63-30DCMZ-M9BWS30
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959532CDQ2D63-30DCMZ-M9BWSBPC30
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959541CDQ2D63-30DCMZ-M9BWZ30
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959557CDQ2D63-30DCMZ-M9BZ30
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959566CDQ2D63-30DCMZ-M9N30
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959575CDQ2D63-30DCMZ-M9NLS30
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959584CDQ2D63-30DCMZ-M9NW30
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959593CDQ2D63-30DCMZ-M9NZS30
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959636CDQ2D63-30DCMZ-P4DWSC30
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959645CDQ2D63-30DCMZ-P5DWL30
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959654CDQ2D63-30DCMZ-P5DWL-XC2630
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959663CDQ2D63-30DCMZ-P5DWSC30
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959672CDQ2D63-30DCMZ-P5DWSCS30
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959681CDQ2D63-30DCMZ-P5DWSCS-XC2630
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959697CDQ2D63-30DCMZ-P5DWSC-XC2630
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959706CDQ2D63-30DCMZ-XC2630
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959715CDQ2D63-30DCMZ-XC9230
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52959724CDQ2D63-30DCZ-A72H30
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959733CDQ2D63-30DCZ-M9BAL30
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959742CDQ2D63-30DCZ-M9BAVL30
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959751CDQ2D63-30DCZ-M9BL30
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959767CDQ2D63-30DCZ-M9BVL30
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959812CDQ2D63-30DCZ-P5DWSC30
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959821CDQ2D63-30DCZ-P5DWSCS30
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959837CDQ2D63-30DCZ-P5DWSCS-XC2630
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959846CDQ2D63-30DCZ-P5DWSC-XC2630
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959855CDQ2D63-30DCZ-X27130
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52959864CDQ2D63-30DCZ-XC2630
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959873CDQ2D63-30DCZ-XC9230
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52959882CDQ2D63-30DMZ-A73HL30
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52959891CDQ2D63-30DMZ-A79WL30
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする