曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-4

薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961133CDQ2D63-40DCMZ-A73L-XC640
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961142CDQ2D63-40DCMZ-A80L40
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961151CDQ2D63-40DCMZ-A9340
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961167CDQ2D63-40DCMZ-A93L40
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961176CDQ2D63-40DCMZ-A93LS40
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961185CDQ2D63-40DCMZ-A93VL-XC640
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961194CDQ2D63-40DCMZ-BQ40
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961203CDQ2D63-40DCMZ-F7BVL-X27140
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961212CDQ2D63-40DCMZ-F7BVS40
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961221CDQ2D63-40DCMZ-F7BVSDPC40
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961237CDQ2D63-40DCMZ-M9BAL40
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961246CDQ2D63-40DCMZ-M9BAVL40
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961255CDQ2D63-40DCMZ-M9NL40
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961316CDQ2D63-40DCMZ-P4DWSC40
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961325CDQ2D63-40DCMZ-P4DWSC-XC2640
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961334CDQ2D63-40DCMZ-P5DWSC40
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961343CDQ2D63-40DCMZ-P5DWSCS40
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961352CDQ2D63-40DCMZ-P5DWSCS-XC2640
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961361CDQ2D63-40DCMZ-P5DWSC-XC2640
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961377CDQ2D63-40DCMZ-XC2640
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961386CDQ2D63-40DCMZ-XC3540
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961395CDQ2D63-40DCZ-M9BAL40
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961404CDQ2D63-40DCZ-M9BAVL40
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961413CDQ2D63-40DCZ-M9BL40
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961422CDQ2D63-40DCZ-M9BVL40
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961474CDQ2D63-40DCZ-P5DWSC40
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961483CDQ2D63-40DCZ-P5DWSCS40
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961492CDQ2D63-40DCZ-P5DWSCS-XC2640
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961501CDQ2D63-40DCZ-P5DWSC-XC2640
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961517CDQ2D63-40DCZ-XC2640
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961526CDQ2D63-40DMZ-A76HL40
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961535CDQ2D63-40DMZ-A79WS40
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961544CDQ2D63-40DMZ-A93VZ40
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961553CDQ2D63-40DMZ-A96L40
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961562CDQ2D63-40DMZ-A96LS40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961571CDQ2D63-40DMZ-M9BAVL40
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961587CDQ2D63-40DMZ-M9BLS40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961596CDQ2D63-40DMZ-M9BWL-XC9240
29,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961605CDQ2D63-40DMZ-M9BWZ40
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961614CDQ2D63-40DMZ-M9NWZ40
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961666CDQ2D63-40DMZ-P5DWL-XC3540
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961675CDQ2D63-40DMZ-P5DWSC40
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961684CDQ2D63-40DMZ-P5DWSCS40
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961693CDQ2D63-40DMZ-P5DWSCS-XC2640
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961702CDQ2D63-40DMZ-P5DWSC-XC2640
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961711CDQ2D63-40DMZ-P5DWSC-XC3540
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961727CDQ2D63-40DMZ-XC2640
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961736CDQ2D63-40DMZ-XC440
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961745CDQ2D63-40DMZ-XC640
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52961754CDQ2D63-40DZ-A73L-XC3540
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする