曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-5

薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52962594CDQ2D63-50DCMZ-A72H50
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962603CDQ2D63-50DCMZ-A72HL50
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962612CDQ2D63-50DCMZ-A73H-XC450
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52962621CDQ2D63-50DCMZ-A73S-XC650
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52962637CDQ2D63-50DCMZ-A73ZS50
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962646CDQ2D63-50DCMZ-A79WL50
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962655CDQ2D63-50DCMZ-A93LS50
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962664CDQ2D63-50DCMZ-A93L-XC650
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52962673CDQ2D63-50DCMZ-A93Z50
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962682CDQ2D63-50DCMZ-BQ50
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962691CDQ2D63-50DCMZ-F7950
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962707CDQ2D63-50DCMZ-F79WLS50
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962716CDQ2D63-50DCMZ-M9BVMDPC50
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962725CDQ2D63-50DCMZ-M9BWL-XC2650
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962734CDQ2D63-50DCMZ-M9BWL-XC3550
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52962743CDQ2D63-50DCMZ-M9BWS50
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962752CDQ2D63-50DCMZ-M9BWSDPC50
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962761CDQ2D63-50DCMZ-M9N50
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962777CDQ2D63-50DCMZ-M9NL50
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962786CDQ2D63-50DCMZ-M9NLS50
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962795CDQ2D63-50DCMZ-M9NWL50
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962804CDQ2D63-50DCMZ-M9NZ50
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962813CDQ2D63-50DCMZ-M9NZS50
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962822CDQ2D63-50DCMZ-M9P50
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962926CDQ2D63-50DCMZ-P4DWL50
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962935CDQ2D63-50DCMZ-P4DWSC50
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962944CDQ2D63-50DCMZ-P4DWSC-X213150
39,820
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52962953CDQ2D63-50DCMZ-P4DWSC-XC2650
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962962CDQ2D63-50DCMZ-P5DWSC50
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962971CDQ2D63-50DCMZ-P5DWSCS50
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962987CDQ2D63-50DCMZ-P5DWSCS-XC2650
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52962996CDQ2D63-50DCMZ-P5DWSC-XC2650
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963005CDQ2D63-50DCMZ-XC2650
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963014CDQ2D63-50DCMZ-XC3550
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52963023CDQ2D63-50DCMZ-XC650
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52963032CDQ2D63-50DCZ-A93LS50
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963041CDQ2D63-50DCZ-M9B50
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963057CDQ2D63-50DCZ-M9BAL50
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963066CDQ2D63-50DCZ-M9BAVL50
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963075CDQ2D63-50DCZ-M9BL50
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963084CDQ2D63-50DCZ-M9BVL50
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963093CDQ2D63-50DCZ-M9BWV50
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963145CDQ2D63-50DCZ-P5DWSC50
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963154CDQ2D63-50DCZ-P5DWSCS50
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963163CDQ2D63-50DCZ-P5DWSCS-XC2650
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963172CDQ2D63-50DCZ-P5DWSC-XC2650
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963181CDQ2D63-50DCZ-X27150
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52963197CDQ2D63-50DCZ-XC2650
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963206CDQ2D63-50DMZ-A72LS50
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52963215CDQ2D63-50DMZ-A73CLS50
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする