曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D80-1

薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
296件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965981CDQ2D80-100DCMZ-A72100
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52965997CDQ2D80-100DCMZ-A72S100
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966006CDQ2D80-100DCMZ-A93S100
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966015CDQ2D80-100DCMZ-BQ100
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966024CDQ2D80-100DCMZ-F79WL100
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966033CDQ2D80-100DCMZ-J79W100
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966042CDQ2D80-100DCMZ-M9BA100
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966051CDQ2D80-100DCMZ-M9BAL-XC4100
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52966067CDQ2D80-100DCMZ-M9BASBPC100
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966076CDQ2D80-100DCMZ-M9BAVL100
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966085CDQ2D80-100DCMZ-M9N100
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966094CDQ2D80-100DCMZ-M9NV100
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966103CDQ2D80-100DCMZ-M9NW100
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966164CDQ2D80-100DCMZ-P4DWSC100
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966173CDQ2D80-100DCMZ-P5DWSC100
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966182CDQ2D80-100DCMZ-P5DWSCS100
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966191CDQ2D80-100DCMZ-P5DWSCS-XC26100
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966207CDQ2D80-100DCMZ-P5DWSC-XC26100
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966216CDQ2D80-100DCMZ-XC26100
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966225CDQ2D80-100DCZ-A73L100
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966234CDQ2D80-100DCZ-A93L100
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966243CDQ2D80-100DCZ-M9BAL100
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966252CDQ2D80-100DCZ-M9BAVL100
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966261CDQ2D80-100DCZ-M9BL100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966277CDQ2D80-100DCZ-M9BVL100
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966286CDQ2D80-100DCZ-M9BW100
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966331CDQ2D80-100DCZ-P5DWSC100
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966347CDQ2D80-100DCZ-P5DWSCS100
42,410
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966356CDQ2D80-100DCZ-P5DWSCS-XC26100
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966365CDQ2D80-100DCZ-P5DWSC-XC26100
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966374CDQ2D80-100DCZ-XC26100
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966383CDQ2D80-100DMZ-A73L-XC35100
40,210
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52966392CDQ2D80-100DMZ-A80H100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966401CDQ2D80-100DMZ-A93Z100
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966417CDQ2D80-100DMZ-BQ100
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966426CDQ2D80-100DMZ-F7BVL100
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966435CDQ2D80-100DMZ-F7BWV100
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966444CDQ2D80-100DMZ-F7NV100
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966453CDQ2D80-100DMZ-J79S100
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966462CDQ2D80-100DMZ-M9BA100
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966471CDQ2D80-100DMZ-M9BAS100
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966487CDQ2D80-100DMZ-M9BASBPC100
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966496CDQ2D80-100DMZ-M9BAVL100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966505CDQ2D80-100DMZ-M9BM100
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966514CDQ2D80-100DMZ-M9BVL-XC35100
42,410
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52966523CDQ2D80-100DMZ-M9BWL-XC6100
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52966532CDQ2D80-100DMZ-M9BWV100
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966541CDQ2D80-100DMZ-M9BZS100
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966557CDQ2D80-100DMZ-M9NVL100
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52966566CDQ2D80-100DMZ-M9NVZ100
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする