曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D80-5

薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52973882CDQ2D80-50DCMZ-A7250
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973891CDQ2D80-50DCMZ-A72LS50
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973907CDQ2D80-50DCMZ-A72S50
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973916CDQ2D80-50DCMZ-A73H50
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973925CDQ2D80-50DCMZ-A9050
34,320
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973934CDQ2D80-50DCMZ-A93VZS50
34,960
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973943CDQ2D80-50DCMZ-A93-XC2650
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973952CDQ2D80-50DCMZ-M9BAVL50
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973961CDQ2D80-50DCMZ-M9BV50
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973977CDQ2D80-50DCMZ-M9BVLS50
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973986CDQ2D80-50DCMZ-M9BW50
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52973995CDQ2D80-50DCMZ-M9BWLS50
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974004CDQ2D80-50DCMZ-M9BWVL50
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974056CDQ2D80-50DCMZ-P4DWSC-XC3550
51,430
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52974065CDQ2D80-50DCMZ-P5DWSC50
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974074CDQ2D80-50DCMZ-P5DWSCS50
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974083CDQ2D80-50DCMZ-P5DWSCS-XC2650
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974092CDQ2D80-50DCMZ-P5DWSC-XC2650
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974101CDQ2D80-50DCMZ-XC2650
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974117CDQ2D80-50DCZ-A93L50
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974126CDQ2D80-50DCZ-M9BAL50
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974135CDQ2D80-50DCZ-M9BAVL50
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974144CDQ2D80-50DCZ-M9BVL50
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974196CDQ2D80-50DCZ-P5DWSC50
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974205CDQ2D80-50DCZ-P5DWSCS50
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974214CDQ2D80-50DCZ-P5DWSCS-XC2650
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974223CDQ2D80-50DCZ-P5DWSC-XC2650
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974232CDQ2D80-50DCZ-XC2650
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974241CDQ2D80-50DMZ-A7250
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974266CDQ2D80-50DMZ-A73HZ350
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974275CDQ2D80-50DMZ-A73LS50
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974284CDQ2D80-50DMZ-A90LS50
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974293CDQ2D80-50DMZ-A93S50
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974302CDQ2D80-50DMZ-A93VZS50
32,650
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974311CDQ2D80-50DMZ-A93Z50
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974327CDQ2D80-50DMZ-A93Z-XC2650
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974336CDQ2D80-50DMZ-BQ50
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974345CDQ2D80-50DMZ-F7BAVL50
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974354CDQ2D80-50DMZ-F7BAVL-X27150
45,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52974363CDQ2D80-50DMZ-F7BVZ50
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974372CDQ2D80-50DMZ-J79CLS50
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974381CDQ2D80-50DMZ-M9B50
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974397CDQ2D80-50DMZ-M9BAVL50
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974406CDQ2D80-50DMZ-M9BAVL-X27150
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52974415CDQ2D80-50DMZ-M9BL350
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974424CDQ2D80-50DMZ-M9BM50
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974433CDQ2D80-50DMZ-M9BWS50
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974442CDQ2D80-50DMZ-M9BWSDPC50
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974451CDQ2D80-50DMZ-M9BWVL50
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974467CDQ2D80-50DMZ-M9NL50
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする