曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D80-8

薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-8 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975842CDQ2D80-80DCMZ-M9BL80
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975867CDQ2D80-80DZ-A90-XB1080
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975876CDQ2D80-85DCMZ85
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975885CDQ2D80-85DCZ85
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975894CDQ2D80-85DMZ85
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975903CDQ2D80-87DCMZ-J79L-XB1087
42,240
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975912CDQ2D80-87DCMZ-M9BL-XB1087
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52975851CDQ2D80-80DMZ-P3DWSC-XC2680
43,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする