曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2DH

薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC薄形シリンダ CDQ2DH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全28種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52976323CDQ2DH100-35DZ100標準ストローク35
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976332CDQ2DH100-35DZ-BQ100-35
34,430
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976341CDQ2DH25-50DMZ25標準ストローク50
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976357CDQ2DH32-100DMZ32標準ストローク100
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976366CDQ2DH32-100DMZ-BQ32-100
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976375CDQ2DH32-100DMZ-M9B32標準ストローク100
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976384CDQ2DH32-15DZ-A7332-15
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976393CDQ2DH32-25DMZ32標準ストローク25
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976402CDQ2DH32-25DZ-M9BAL32標準ストローク25
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976411CDQ2DH32-25DZ-M9BVL32標準ストローク25
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976427CDQ2DH32-75DMZ-M9BW32標準ストローク75
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976436CDQ2DH32-75DZ-A73L432-75
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976445CDQ2DH40-100DMZ-A93L340-100
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976454CDQ2DH40-15DZ-M9NV40標準ストローク15
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976463CDQ2DH40-30DZ40標準ストローク30
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976472CDQ2DH40-30DZ-M9BV40標準ストローク30
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976481CDQ2DH40-50DMZ40標準ストローク50
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976497CDQ2DH40-75DZ40標準ストローク75
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976506CDQ2DH40-75DZ-M9BWL40標準ストローク75
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976515CDQ2DH63-10DMZ63標準ストローク10
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976524CDQ2DH63-20DMZ-A73L63-20
23,490
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976533CDQ2DH63-20DMZ-M9BW63標準ストローク20
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976542CDQ2DH63-20DMZ-M9BWS63標準ストローク20
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976551CDQ2DH63-35DMZ-M9BW63標準ストローク35
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976567CDQ2DH80-50DMZ80標準ストローク50
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976576CDQ2DH80-50DMZ-A73L80-50
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976585CDQ2DH80-50DMZ-M9B80標準ストローク50
35,530
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976594CDQ2DH80-50DMZ-M9BWL80標準ストローク50
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする