曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2DS100

薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52976646CDQ2DS100-100DCMZ100
44,280
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976655CDQ2DS100-100DCMZ-A93LS100
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976664CDQ2DS100-15DCMZ-F7BVL15
42,130
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976673CDQ2DS100-40DCMZ-A7340
43,510
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976682CDQ2DS100-45DCMZ-M9BWVL45
47,360
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976691CDQ2DS100-70DCMZ70
41,750
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976707CDQ2DS100-70DCMZ-A93L70
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976716CDQ2DS100-75DCMZ75
41,750
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976725CDQ2DS100-75DCMZ-A93L75
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976734CDQ2DS100-75DCMZ-A93LS75
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする