曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2DS63

薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52978362CDQ2DS63-100DCMZ-A73100
31,130
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978371CDQ2DS63-100DCMZ-A93100
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978387CDQ2DS63-100DCMZ-A93L100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978396CDQ2DS63-100DCMZ-A93-XC26100
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978405CDQ2DS63-20DCMZ-M9BAVL20
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978414CDQ2DS63-20DCZ-F7BWVL20
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52978423CDQ2DS63-25DCZ-F7BWVL25
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978432CDQ2DS63-35DCZ35
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978441CDQ2DS63-40DCMZ-A9340
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978457CDQ2DS63-50DCMZ50
23,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978466CDQ2DS63-50DCMZ-M9BA50
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978475CDQ2DS63-50DCMZ-M9BAL50
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978493CDQ2DS63-70DCMZ-XB1070
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978502CDQ2DS63-70DCZ70
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978511CDQ2DS63-75DCMZ-A9375
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52978527CDQ2DS63-75DCMZ-A93-XC2675
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52978536CDQ2DS63-75DCMZ-M9B75
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52978545CDQ2DS63-80DCZ80
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52978484CDQ2DS63-50DCMZ-P3DWSC50
34,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする