薄形シリンダ CDQ2F100-2

薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980417CDQ2F100-200DCMZ-A93L3200
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980426CDQ2F100-200DCMZ-A93V-XC4200
58,030
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980435CDQ2F100-200DCMZ-F7BAL200
59,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980444CDQ2F100-200DCMZ-F7BASBPC200
63,420
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980453CDQ2F100-200DCMZ-M9B200
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980462CDQ2F100-200DCMZ-M9BL200
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980471CDQ2F100-200DCZ-M9BM200
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980487CDQ2F100-200DCZ-M9BMDPC200
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980496CDQ2F100-200DCZ-M9BV200
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980505CDQ2F100-200DCZ-M9BVL200
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980514CDQ2F100-200DCZ-M9BVL3200
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980523CDQ2F100-200DCZ-M9BW200
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52980532CDQ2F100-20DCMZ-M9BAL20
44,110
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980541CDQ2F100-20DCMZ-M9BAVL20
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980557CDQ2F100-20DCMZ-M9BL20
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980566CDQ2F100-20DCMZ-M9BVL20
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980575CDQ2F100-20DCZ-M9BAL20
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980584CDQ2F100-20DCZ-M9BAVL20
43,230
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980593CDQ2F100-20DCZ-M9BL20
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980602CDQ2F100-20DCZ-M9BVL20
41,250
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980611CDQ2F100-20DFCMZ-M9BAL20
44,110
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980627CDQ2F100-20DFCMZ-M9BAVL20
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980636CDQ2F100-20DFCMZ-M9BL20
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980645CDQ2F100-20DFCMZ-M9BVL20
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980654CDQ2F100-20DFCZ-M9BAL20
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980663CDQ2F100-20DFCZ-M9BAVL20
43,230
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980672CDQ2F100-20DFCZ-M9BL20
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980681CDQ2F100-20DFCZ-M9BVL20
41,250
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980697CDQ2F100-20DFMZ-M9BAL20
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980706CDQ2F100-20DFMZ-M9BAVL20
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980715CDQ2F100-20DFMZ-M9BL20
39,160
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980724CDQ2F100-20DFMZ-M9BVL20
40,040
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980733CDQ2F100-20DFZ-M9BAL20
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980742CDQ2F100-20DFZ-M9BAVL20
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980751CDQ2F100-20DFZ-M9BL20
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980767CDQ2F100-20DFZ-M9BVL20
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980776CDQ2F100-20DMZ-A73L20
37,840
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980785CDQ2F100-20DMZ-M9BAL20
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980794CDQ2F100-20DMZ-M9BAVL20
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980803CDQ2F100-20DMZ-M9BL20
39,160
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980812CDQ2F100-20DMZ-M9BVL20
40,040
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980821CDQ2F100-20DMZ-M9BWL20
39,710
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980837CDQ2F100-20DZ20
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980846CDQ2F100-20DZ-M9BAL20
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980855CDQ2F100-20DZ-M9BAVL20
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980864CDQ2F100-20DZ-M9BLS20
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980873CDQ2F100-210DCMZ-XB10210
51,700
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980882CDQ2F100-225DCZ225
50,160
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980891CDQ2F100-225DCZ-A93V225
54,230
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52980907CDQ2F100-225DCZ-A93VL-XB10225
54,890
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする