曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F12-3

薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
38件中 1~38件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52985922CDQ2F12-30DCMZ-M9BAVL
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985931CDQ2F12-30DCMZ-M9BL
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985947CDQ2F12-30DCMZ-M9BVL
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985956CDQ2F12-30DCZ-A93VS
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985965CDQ2F12-30DCZ-M9BAL
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985974CDQ2F12-30DCZ-M9BAVL
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985983CDQ2F12-30DCZ-M9BL
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985992CDQ2F12-30DCZ-M9BVL
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986001CDQ2F12-30DFCMZ-M9BAL
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986017CDQ2F12-30DFCMZ-M9BAVL
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986026CDQ2F12-30DFCMZ-M9BL
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986035CDQ2F12-30DFCMZ-M9BVL
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986044CDQ2F12-30DFCZ-M9BAL
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986053CDQ2F12-30DFCZ-M9BAVL
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986062CDQ2F12-30DFCZ-M9BL
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986071CDQ2F12-30DFCZ-M9BVL
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986087CDQ2F12-30DFMZ-M9BAL
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986096CDQ2F12-30DFMZ-M9BAVL
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986105CDQ2F12-30DFMZ-M9BL
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986114CDQ2F12-30DFMZ-M9BVL
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986123CDQ2F12-30DFZ-M9BAL
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986132CDQ2F12-30DFZ-M9BAVL
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986141CDQ2F12-30DFZ-M9BL
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986157CDQ2F12-30DFZ-M9BVL
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986166CDQ2F12-30DMZ-A73L
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986175CDQ2F12-30DMZ-BQ
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986184CDQ2F12-30DMZ-M9BAL
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986193CDQ2F12-30DMZ-M9BAVL
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986202CDQ2F12-30DMZ-M9BL
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986211CDQ2F12-30DMZ-M9BW
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986227CDQ2F12-30DMZ-M9N
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986236CDQ2F12-30DZ-J79WL
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986245CDQ2F12-30DZ-M9BAL
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986254CDQ2F12-30DZ-M9BAVL
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986263CDQ2F12-30DZ-M9BVL
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986272CDQ2F12-30DZ-M9BW
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986281CDQ2F12-30DZ-M9BWVL
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986297CDQ2F12-30DZ-M9NWVL
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする