曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F16-1

薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52986473CDQ2F16-10DCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986482CDQ2F16-10DCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986491CDQ2F16-10DCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986507CDQ2F16-10DCZ-M9BVLS複動片ロッド10
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986516CDQ2F16-10DFCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986525CDQ2F16-10DFCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986534CDQ2F16-10DFCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986543CDQ2F16-10DFCZ-M9BVLS複動片ロッド10
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986552CDQ2F16-10DFMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
9,790
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986561CDQ2F16-10DFMZ-M9BVLS複動片ロッド10
8,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986577CDQ2F16-10DFZ-M9BAVLS複動片ロッド10
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986586CDQ2F16-10DFZ-M9BVLS複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986595CDQ2F16-10DMZ-A73Z複動片ロッド10
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986604CDQ2F16-10DMZ-A73ZS複動片ロッド10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986613CDQ2F16-10DMZ-M9BVL複動片ロッド10
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986622CDQ2F16-10DMZ-M9BVLS複動片ロッド10
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986631CDQ2F16-10DMZ-M9BWVLS複動片ロッド10
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986647CDQ2F16-10DMZ-M9BWVS複動片ロッド10
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986656CDQ2F16-10DMZ-M9NWVS複動片ロッド10
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986665CDQ2F16-10DZ-A93L複動片ロッド10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986674CDQ2F16-10DZ-M9BAVLS複動片ロッド10
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986683CDQ2F16-10DZ-M9BVLS複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986692CDQ2F16-10DZ-M9BVM複動片ロッド10
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986701CDQ2F16-10DZ-M9BVMS複動片ロッド10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986717CDQ2F16-10DZ-M9NV複動片ロッド10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986726CDQ2F16-10DZ-M9NWVS複動片ロッド10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52986735CDQ2F16-10SMZ-A80単動押出し形10
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986744CDQ2F16-10SMZ-A80C単動押出し形10
10,730
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986753CDQ2F16-15DCMZ複動片ロッド15
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986762CDQ2F16-15DCMZ-M9BAL複動片ロッド15
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986771CDQ2F16-15DCMZ-M9BAVL複動片ロッド15
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986787CDQ2F16-15DCMZ-M9BL複動片ロッド15
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986796CDQ2F16-15DCMZ-M9BVL複動片ロッド15
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986805CDQ2F16-15DCZ-M9B複動片ロッド15
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986814CDQ2F16-15DCZ-M9BAL複動片ロッド15
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986823CDQ2F16-15DCZ-M9BAVL複動片ロッド15
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986832CDQ2F16-15DCZ-M9BL複動片ロッド15
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986841CDQ2F16-15DCZ-M9BVL複動片ロッド15
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986857CDQ2F16-15DFCMZ-M9BAL複動片ロッド15
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986866CDQ2F16-15DFCMZ-M9BAVL複動片ロッド15
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986875CDQ2F16-15DFCMZ-M9BL複動片ロッド15
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986884CDQ2F16-15DFCMZ-M9BVL複動片ロッド15
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986893CDQ2F16-15DFCZ-M9BAL複動片ロッド15
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986902CDQ2F16-15DFCZ-M9BAVL複動片ロッド15
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986911CDQ2F16-15DFCZ-M9BL複動片ロッド15
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986927CDQ2F16-15DFCZ-M9BVL複動片ロッド15
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986936CDQ2F16-15DFMZ-M9BAL複動片ロッド15
14,190
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986945CDQ2F16-15DFMZ-M9BAVL複動片ロッド15
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986954CDQ2F16-15DFMZ-M9BL複動片ロッド15
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52986963CDQ2F16-15DFMZ-M9BVL複動片ロッド15
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする