曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F16-2

薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52987155CDQ2F16-20DCMZ-M9BAL20
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987164CDQ2F16-20DCMZ-M9BVL20
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987173CDQ2F16-20DCZ-M9BAL20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987182CDQ2F16-20DCZ-M9BAVL20
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987191CDQ2F16-20DCZ-M9BL20
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987207CDQ2F16-20DCZ-M9BVL20
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987216CDQ2F16-20DFCMZ-M9BAL20
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987225CDQ2F16-20DFCMZ-M9BAVL20
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987234CDQ2F16-20DFCMZ-M9BL20
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987243CDQ2F16-20DFCMZ-M9BVL20
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987252CDQ2F16-20DFCZ-M9BAL20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987261CDQ2F16-20DFCZ-M9BAVL20
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987277CDQ2F16-20DFCZ-M9BL20
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987286CDQ2F16-20DFCZ-M9BVL20
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987295CDQ2F16-20DFMZ-M9BAL20
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987304CDQ2F16-20DFMZ-M9BAVL20
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987313CDQ2F16-20DFMZ-M9BL20
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987322CDQ2F16-20DFMZ-M9BVL20
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987331CDQ2F16-20DFZ20
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987347CDQ2F16-20DFZ-M9BAL20
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987356CDQ2F16-20DFZ-M9BAVL20
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987365CDQ2F16-20DFZ-M9BL20
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987374CDQ2F16-20DFZ-M9BVL20
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987383CDQ2F16-20DMZ-A93S20
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987392CDQ2F16-20DMZ-F7PW20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987401CDQ2F16-20DMZ-J79C20
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987417CDQ2F16-20DMZ-M9BAL20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987426CDQ2F16-20DMZ-M9BAVL20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987435CDQ2F16-20DMZ-M9BVL20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987444CDQ2F16-20DMZ-M9BW20
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987453CDQ2F16-20DMZ-M9NS20
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987462CDQ2F16-20DZ-M9BAL20
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987471CDQ2F16-20DZ-M9BAVL20
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987487CDQ2F16-20DZ-M9BVL20
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987496CDQ2F16-20DZ-M9BW20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987505CDQ2F16-20DZ-M9BWM20
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987514CDQ2F16-20DZ-M9NWVL20
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987523CDQ2F16-25DCMZ-M9BAL25
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987532CDQ2F16-25DCMZ-M9BAVL25
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987541CDQ2F16-25DCMZ-M9BL25
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987557CDQ2F16-25DCZ-M9BAL25
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987566CDQ2F16-25DCZ-M9BAVL25
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987575CDQ2F16-25DCZ-M9BL25
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987584CDQ2F16-25DCZ-M9BVL25
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52987593CDQ2F16-25DFCMZ-M9BAL25
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987602CDQ2F16-25DFCMZ-M9BAVL25
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987611CDQ2F16-25DFCMZ-M9BL25
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987627CDQ2F16-25DFCMZ-M9BVL25
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987636CDQ2F16-25DFCZ-M9BAL25
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52987645CDQ2F16-25DFCZ-M9BAVL25
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする