曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F16-5

薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F16-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988257CDQ2F16-5DCMZ
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988266CDQ2F16-5DCMZ-M9BVLS
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988275CDQ2F16-5DCZ
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988284CDQ2F16-5DCZ-A93VLS
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988293CDQ2F16-5DCZ-M9BVLS
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988302CDQ2F16-5DCZ-M9BVSDPC
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988311CDQ2F16-5DFCMZ-M9BVLS
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988327CDQ2F16-5DFCZ-M9BVLS
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988336CDQ2F16-5DFMZ-M9BVLS
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988345CDQ2F16-5DFZ-M9BVLS
8,030
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988354CDQ2F16-5DMZ-A93VS
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988363CDQ2F16-5DMZ-M9BVLS
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988372CDQ2F16-5DZ-M9BV
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52988381CDQ2F16-5DZ-M9BVL
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52988397CDQ2F16-5DZ-M9BVLS
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
52988406CDQ2F16-5DZ-M9NVSAPC
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする