曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F20-4

薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全77種類を絞り込む
ストローク(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52990856CDQ2F20-40DCMZ40
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990865CDQ2F20-40DCMZ-M9BAL40
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990874CDQ2F20-40DCMZ-M9BAVL40
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990883CDQ2F20-40DCMZ-M9BL40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990892CDQ2F20-40DCMZ-M9BV340
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990901CDQ2F20-40DCMZ-M9BVL40
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990917CDQ2F20-40DCZ-M9BAL40
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990926CDQ2F20-40DCZ-M9BAVL40
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990935CDQ2F20-40DCZ-M9BL40
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990944CDQ2F20-40DCZ-M9BVL40
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990953CDQ2F20-40DCZ-M9NWL40
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990962CDQ2F20-40DFCMZ-M9BAL40
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990971CDQ2F20-40DFCMZ-M9BAVL40
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990987CDQ2F20-40DFCMZ-M9BL40
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990996CDQ2F20-40DFCMZ-M9BVL40
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991005CDQ2F20-40DFCZ-M9BAL40
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991014CDQ2F20-40DFCZ-M9BAVL40
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991023CDQ2F20-40DFCZ-M9BL40
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991032CDQ2F20-40DFCZ-M9BVL40
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991041CDQ2F20-40DFMZ-M9BAL40
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991057CDQ2F20-40DFMZ-M9BAVL40
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991066CDQ2F20-40DFMZ-M9BL40
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991075CDQ2F20-40DFMZ-M9BVL40
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991084CDQ2F20-40DFZ-M9BAL40
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991093CDQ2F20-40DFZ-M9BAVL40
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991102CDQ2F20-40DFZ-M9BL40
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991111CDQ2F20-40DFZ-M9BVL40
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991127CDQ2F20-40DMZ-A73H40
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991136CDQ2F20-40DMZ-A9340
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991145CDQ2F20-40DMZ-A93LS40
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991154CDQ2F20-40DMZ-BQ40
8,140
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991163CDQ2F20-40DMZ-F7BAL40
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991172CDQ2F20-40DMZ-M9BAL40
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991181CDQ2F20-40DMZ-M9BAVL40
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991197CDQ2F20-40DMZ-M9BL40
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991206CDQ2F20-40DMZ-M9BVL40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991215CDQ2F20-40DZ-M9BAVL40
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991224CDQ2F20-40DZ-M9BL40
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991233CDQ2F20-40DZ-M9BWL40
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991242CDQ2F20-40DZ-M9BWVL40
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991251CDQ2F20-40DZ-M9N40
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991267CDQ2F20-40DZ-M9NWVZ40
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991276CDQ2F20-45DCMZ-M9BAL45
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991285CDQ2F20-45DCMZ-M9BAVL45
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991294CDQ2F20-45DCMZ-M9BL45
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991303CDQ2F20-45DCMZ-M9BVL45
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991312CDQ2F20-45DCZ-M9BAL45
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991321CDQ2F20-45DCZ-M9BAVL45
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991337CDQ2F20-45DCZ-M9BL45
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991346CDQ2F20-45DCZ-M9BVL45
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする