曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F25-4

薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52994715CDQ2F25-40DCMZ-A93L40
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994724CDQ2F25-40DCMZ-A93S40
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994733CDQ2F25-40DCMZ-M9BAL40
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994742CDQ2F25-40DCMZ-M9BAVL40
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994751CDQ2F25-40DCMZ-M9BL40
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994767CDQ2F25-40DCMZ-M9BV40
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994776CDQ2F25-40DCMZ-M9BVL40
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994785CDQ2F25-40DCZ40
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994794CDQ2F25-40DCZ-M9BAL40
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994803CDQ2F25-40DCZ-M9BAVL40
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994812CDQ2F25-40DCZ-M9BL40
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994821CDQ2F25-40DCZ-M9BVL40
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994837CDQ2F25-40DCZ-M9BW40
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994846CDQ2F25-40DFCMZ-M9BAL40
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994855CDQ2F25-40DFCMZ-M9BAVL40
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994864CDQ2F25-40DFCMZ-M9BL40
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994873CDQ2F25-40DFCMZ-M9BVL40
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994882CDQ2F25-40DFCZ-M9BAL40
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994891CDQ2F25-40DFCZ-M9BAVL40
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994907CDQ2F25-40DFCZ-M9BL40
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994916CDQ2F25-40DFCZ-M9BVL40
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994925CDQ2F25-40DFMZ-M9BAL40
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994934CDQ2F25-40DFMZ-M9BAVL40
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994943CDQ2F25-40DFMZ-M9BL40
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994952CDQ2F25-40DFMZ-M9BVL40
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994961CDQ2F25-40DFZ-M9BAL40
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994977CDQ2F25-40DFZ-M9BAVL40
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994986CDQ2F25-40DFZ-M9BL40
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994995CDQ2F25-40DFZ-M9BVL40
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995004CDQ2F25-40DMZ-A73C40
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995013CDQ2F25-40DMZ-M9BAL40
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995022CDQ2F25-40DMZ-M9BAVL40
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995031CDQ2F25-40DMZ-M9BL40
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995047CDQ2F25-40DMZ-M9BV40
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995056CDQ2F25-40DMZ-M9BWVL40
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995065CDQ2F25-40DZ-M9BAVL40
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995074CDQ2F25-40DZ-M9BL40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995083CDQ2F25-40DZ-M9BWL40
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995092CDQ2F25-40DZ-M9BWV40
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995101CDQ2F25-40DZ-M9BWVL40
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52995117CDQ2F25-45DCMZ-M9BAL45
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995126CDQ2F25-45DCMZ-M9BAVL45
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995135CDQ2F25-45DCMZ-M9BL45
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995144CDQ2F25-45DCMZ-M9BVL45
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995153CDQ2F25-45DCZ-M9BAL45
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995162CDQ2F25-45DCZ-M9BAVL45
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995171CDQ2F25-45DCZ-M9BL45
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995187CDQ2F25-45DCZ-M9BVL45
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995196CDQ2F25-45DFCMZ-M9BAL45
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52995205CDQ2F25-45DFCMZ-M9BAVL45
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする