曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F32-2

薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52998303CDQ2F32-200DCMZ-A93L200
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998312CDQ2F32-200DCMZ-BQ200
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998321CDQ2F32-200DCMZ-F7BAL-X271200
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998337CDQ2F32-200DCMZ-M9BAVZ-XC6200
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998346CDQ2F32-200DCMZ-M9BL200
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998355CDQ2F32-200DCMZ-M9BL3200
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998364CDQ2F32-200DCMZ-M9BLS200
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998373CDQ2F32-200DCMZ-M9BWVL3200
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998382CDQ2F32-200DCMZ-XC6200
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998391CDQ2F32-200DCZ-A73HL200
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998407CDQ2F32-200DCZ-M9B200
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998416CDQ2F32-200DCZ-M9BL3200
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998425CDQ2F32-200DCZ-M9BL-X271200
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998434CDQ2F32-200DCZ-M9BWL200
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998443CDQ2F32-200DCZ-M9N200
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998452CDQ2F32-20DCMZ-A93S20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998461CDQ2F32-20DCMZ-M9BAVL20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998477CDQ2F32-20DCMZ-M9BVL20
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998486CDQ2F32-20DCMZ-M9BWVSDPC20
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998495CDQ2F32-20DCMZ-M9NVL20
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998504CDQ2F32-20DCMZ-M9NWV20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998513CDQ2F32-20DCMZ-M9NWVL20
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998522CDQ2F32-20DCZ-A7320
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998531CDQ2F32-20DCZ-BQ20
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998547CDQ2F32-20DCZ-M9BAVL20
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998556CDQ2F32-20DCZ-M9NW20
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998565CDQ2F32-20DCZ-M9NWSAPC20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998574CDQ2F32-20DFCMZ-M9BAL20
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998583CDQ2F32-20DFCMZ-M9BAVL20
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998592CDQ2F32-20DFCMZ-M9BL20
18,260
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52998601CDQ2F32-20DFCMZ-M9BVL20
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998617CDQ2F32-20DFCZ-M9BAL20
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998626CDQ2F32-20DFCZ-M9BAVL20
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998635CDQ2F32-20DFCZ-M9BL20
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998644CDQ2F32-20DFCZ-M9BVL20
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998653CDQ2F32-20DFMZ-M9BAL20
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998662CDQ2F32-20DFMZ-M9BAVL20
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998671CDQ2F32-20DFMZ-M9BL20
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998687CDQ2F32-20DFMZ-M9BVL20
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998696CDQ2F32-20DFZ-M9BAL20
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998705CDQ2F32-20DFZ-M9BAVL20
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998714CDQ2F32-20DFZ-M9BL20
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998723CDQ2F32-20DFZ-M9BVL20
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998732CDQ2F32-20DMZ-A73Z20
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998741CDQ2F32-20DMZ-F7BAL20
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998757CDQ2F32-20DMZ-J79W20
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998766CDQ2F32-20DMZ-J79WS20
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998775CDQ2F32-20DMZ-M9BAL20
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52998784CDQ2F32-20DMZ-M9BL-X27120
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52998793CDQ2F32-20DMZ-M9BWZ20
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする