薄形シリンダ CDQ2F32-4

薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全87種類を絞り込む
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53000595CDQ2F32-40DCMZ-A93L40
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000604CDQ2F32-40DCMZ-BQ40
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000613CDQ2F32-40DCMZ-M9BAVL40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000622CDQ2F32-40DCMZ-M9BL40
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000631CDQ2F32-40DCMZ-M9BVL40
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000647CDQ2F32-40DCMZ-M9BWV40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000656CDQ2F32-40DCMZ-M9NWSDPC40
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000665CDQ2F32-40DCMZ-M9NWVSDPC40
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000674CDQ2F32-40DCZ-A9340
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000683CDQ2F32-40DCZ-M9BAL40
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000692CDQ2F32-40DCZ-M9BAVL40
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000701CDQ2F32-40DFCMZ-M9BAL40
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000717CDQ2F32-40DFCMZ-M9BAVL40
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000726CDQ2F32-40DFCMZ-M9BL40
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000735CDQ2F32-40DFCMZ-M9BVL40
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000744CDQ2F32-40DFCZ-M9BAL40
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000753CDQ2F32-40DFCZ-M9BAVL40
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000762CDQ2F32-40DFCZ-M9BL40
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000771CDQ2F32-40DFCZ-M9BVL40
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000787CDQ2F32-40DFMZ-M9BAL40
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000796CDQ2F32-40DFMZ-M9BAVL40
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000805CDQ2F32-40DFMZ-M9BL40
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000814CDQ2F32-40DFMZ-M9BVL40
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000823CDQ2F32-40DFZ-M9BAL40
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000832CDQ2F32-40DFZ-M9BAVL40
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000841CDQ2F32-40DFZ-M9BL40
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000857CDQ2F32-40DFZ-M9BVL40
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53000866CDQ2F32-40DMZ-A9340
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000875CDQ2F32-40DMZ-M9BAL40
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000884CDQ2F32-40DMZ-M9BAVL40
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000893CDQ2F32-40DMZ-M9BVS40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000902CDQ2F32-40DMZ-M9BWLS40
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000911CDQ2F32-40DMZ-M9BWSDPC40
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000927CDQ2F32-40DMZ-M9BWV40
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000936CDQ2F32-40DMZ-M9BZ40
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000945CDQ2F32-40DMZ-M9PVLS40
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000963CDQ2F32-40DZ-A93VLS40
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000972CDQ2F32-40DZ-F7BAL40
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000981CDQ2F32-40DZ-M9BAL40
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000997CDQ2F32-40DZ-M9BW40
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001006CDQ2F32-40DZ-M9BWM40
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001015CDQ2F32-40DZ-M9BWS40
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001024CDQ2F32-40DZ-M9N40
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001033CDQ2F32-40DZ-M9NSBPC40
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001042CDQ2F32-40DZ-M9NWV40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001051CDQ2F32-45DCMZ-A9345
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001067CDQ2F32-45DCMZ-A93V45
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001076CDQ2F32-45DCMZ-M9BAL45
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001085CDQ2F32-45DCMZ-M9BAVL45
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001094CDQ2F32-45DCMZ-M9BVL45
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする