曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F32-5

薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全75種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001462CDQ2F32-50DCMZ-BQ-複動片ロッド50
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001471CDQ2F32-50DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001487CDQ2F32-50DCMZ-M9BVL-複動片ロッド50
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001496CDQ2F32-50DCMZ-M9BW-複動片ロッド50
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001505CDQ2F32-50DCMZ-M9BWSDPC-複動片ロッド50
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001514CDQ2F32-50DCMZ-M9NVL-XB9-複動片ロッド50
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001523CDQ2F32-50DCZ-A93S-複動片ロッド50
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001532CDQ2F32-50DCZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001541CDQ2F32-50DCZ-M9BLS-複動片ロッド50
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001557CDQ2F32-50DCZ-M9BW-複動片ロッド50
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001566CDQ2F32-50DCZ-M9BWS-複動片ロッド50
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001575CDQ2F32-50DCZ-M9BZ-複動片ロッド50
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001584CDQ2F32-50DCZ-M9NAL-複動片ロッド50
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001593CDQ2F32-50DFCMZ-M9BAL-複動片ロッド50
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001602CDQ2F32-50DFCMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001611CDQ2F32-50DFCMZ-M9BL-複動片ロッド50
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001627CDQ2F32-50DFCMZ-M9BVL-複動片ロッド50
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001636CDQ2F32-50DFCZ-M9BAL-複動片ロッド50
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001645CDQ2F32-50DFCZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001654CDQ2F32-50DFCZ-M9BL-複動片ロッド50
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001663CDQ2F32-50DFCZ-M9BVL-複動片ロッド50
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001672CDQ2F32-50DFMZ-M9BAL-複動片ロッド50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001681CDQ2F32-50DFMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001697CDQ2F32-50DFMZ-M9BL-複動片ロッド50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001706CDQ2F32-50DFMZ-M9BVL-複動片ロッド50
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001715CDQ2F32-50DFMZ-M9NVL-複動片ロッド50
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001724CDQ2F32-50DFMZ-M9NVLS-複動片ロッド50
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001733CDQ2F32-50DFZ-M9BAL-複動片ロッド50
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001742CDQ2F32-50DFZ-M9BAVL-複動片ロッド50
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001751CDQ2F32-50DFZ-M9BL-複動片ロッド50
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001767CDQ2F32-50DFZ-M9BVL-複動片ロッド50
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001776CDQ2F32-50DMZ-A93L3-複動片ロッド50
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001785CDQ2F32-50DMZ-BQ-複動片ロッド50
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001794CDQ2F32-50DMZ-F7BWV-複動片ロッド50
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001803CDQ2F32-50DMZ-J79C-複動片ロッド50
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001812CDQ2F32-50DMZ-M9BAL-X271-複動片ロッド50
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53001821CDQ2F32-50DMZ-M9BASDPC-複動片ロッド50
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001837CDQ2F32-50DMZ-M9BAV-複動片ロッド50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001846CDQ2F32-50DMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001855CDQ2F32-50DMZ-M9BV3-複動片ロッド50
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001864CDQ2F32-50DMZ-M9BWM-複動片ロッド50
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001873CDQ2F32-50DMZ-M9BWV-複動片ロッド50
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001882CDQ2F32-50DMZ-M9BWVL-複動片ロッド50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001891CDQ2F32-50DMZ-M9BWVZ-複動片ロッド50
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001907CDQ2F32-50DMZ-M9NV-複動片ロッド50
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001916CDQ2F32-50DMZ-M9NVLS-複動片ロッド50
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001925CDQ2F32-50DMZ-M9NWVL-複動片ロッド50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001934CDQ2F32-50DMZ-M9NWZ-複動片ロッド50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001943CDQ2F32-50DZ-BQ-複動片ロッド50
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53001952CDQ2F32-50DZ-F79WL-複動片ロッド50
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする