曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-1

薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53003255CDQ2F40-100DCMZ-A93Z-複動片ロッド100
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003264CDQ2F40-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003273CDQ2F40-100DCMZ-J79WSDPC-複動片ロッド100
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003282CDQ2F40-100DCMZ-M9BAL-XC6-複動片ロッド100
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003291CDQ2F40-100DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003307CDQ2F40-100DCMZ-M9BL-X271-複動片ロッド100
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003316CDQ2F40-100DCMZ-M9BW-複動片ロッド100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003325CDQ2F40-100DCMZ-M9BWL-複動片ロッド100
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003334CDQ2F40-100DCMZ-M9BWL4-複動片ロッド100
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003343CDQ2F40-100DCMZ-M9BWSBPC-複動片ロッド100
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003352CDQ2F40-100DCMZ-M9BWZ-複動片ロッド100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003361CDQ2F40-100DCMZ-M9PW-複動片ロッド100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003377CDQ2F40-100DCMZ-M9PWL-複動片ロッド100
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003386CDQ2F40-100DCMZ-P4DWSC-複動片ロッド100
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003395CDQ2F40-100DCZ-A73HL-複動片ロッド100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003404CDQ2F40-100DCZ-A93L3-複動片ロッド100
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003413CDQ2F40-100DCZ-A93VS-複動片ロッド100
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003422CDQ2F40-100DCZ-A93Z-複動片ロッド100
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003431CDQ2F40-100DCZ-J79W-複動片ロッド100
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003447CDQ2F40-100DCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003456CDQ2F40-100DCZ-M9BL-複動片ロッド100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003465CDQ2F40-100DCZ-M9BVS-複動片ロッド100
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003474CDQ2F40-100DCZ-M9BWL-複動片ロッド100
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003483CDQ2F40-100DCZ-M9BWVL-複動片ロッド100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003492CDQ2F40-100DCZ-M9BWZ-複動片ロッド100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003501CDQ2F40-100DFCMZ-M9BAL-複動片ロッド100
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003517CDQ2F40-100DFCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003526CDQ2F40-100DFCMZ-M9BL-複動片ロッド100
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003535CDQ2F40-100DFCMZ-M9BVL-複動片ロッド100
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003544CDQ2F40-100DFCZ-M9BAL-複動片ロッド100
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003553CDQ2F40-100DFCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003562CDQ2F40-100DFCZ-M9BL-複動片ロッド100
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003571CDQ2F40-100DFCZ-M9BVL-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003587CDQ2F40-100DFMZ-M9BAL-複動片ロッド100
24,420
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003596CDQ2F40-100DFMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003605CDQ2F40-100DFMZ-M9BL-複動片ロッド100
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003614CDQ2F40-100DFMZ-M9BVL-複動片ロッド100
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003623CDQ2F40-100DFZ-M9BAL-複動片ロッド100
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003632CDQ2F40-100DFZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003641CDQ2F40-100DFZ-M9BL-複動片ロッド100
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003657CDQ2F40-100DFZ-M9BVL-複動片ロッド100
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003666CDQ2F40-100DMZ-A72-複動片ロッド100
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003675CDQ2F40-100DMZ-A73C-複動片ロッド100
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003684CDQ2F40-100DMZ-A93LS-XB13-複動片ロッド100
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53003693CDQ2F40-100DMZ-A93VZ-複動片ロッド100
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003702CDQ2F40-100DMZ-F7BAL-複動片ロッド100
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003711CDQ2F40-100DMZ-M9BA-複動片ロッド100
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003727CDQ2F40-100DMZ-M9BAL-複動片ロッド100
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003736CDQ2F40-100DMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53003745CDQ2F40-100DMZ-M9BLS-複動片ロッド100
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする