曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-2

薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全134種類を絞り込む
ストローク(mm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53005531CDQ2F40-200DCMZ-F7BV200
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005547CDQ2F40-200DCMZ-M9BASDPC200
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005556CDQ2F40-200DCMZ-M9BAVZ200
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005565CDQ2F40-200DCMZ-M9BWL4200
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005574CDQ2F40-200DCMZ-M9BWLS200
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005583CDQ2F40-200DCMZ-M9N200
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005626CDQ2F40-200DCMZ-P5DWSC200
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005635CDQ2F40-200DCZ-A73200
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005644CDQ2F40-200DCZ-A93200
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005653CDQ2F40-200DCZ-M9BL3200
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005662CDQ2F40-200DCZ-M9BS200
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005671CDQ2F40-200DCZ-M9BW200
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005687CDQ2F40-200DCZ-M9N200
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005696CDQ2F40-200DCZ-M9NWS200
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005705CDQ2F40-20DCMZ-M9BAL20
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005714CDQ2F40-20DCMZ-M9BAVL20
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005723CDQ2F40-20DCMZ-M9BVL20
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005732CDQ2F40-20DCMZ-M9BWL20
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005741CDQ2F40-20DCZ20
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005757CDQ2F40-20DCZ-J79W20
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005766CDQ2F40-20DCZ-M9BA20
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005775CDQ2F40-20DCZ-M9BAL20
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005784CDQ2F40-20DCZ-M9BASDPC20
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005793CDQ2F40-20DCZ-M9BAVL20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005802CDQ2F40-20DCZ-M9BL20
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005811CDQ2F40-20DCZ-M9BWL20
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005827CDQ2F40-20DCZ-M9BWVSDPC20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005836CDQ2F40-20DCZ-M9N20
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53005845CDQ2F40-20DFCMZ-M9BAL20
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005854CDQ2F40-20DFCMZ-M9BAVL20
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005863CDQ2F40-20DFCMZ-M9BL20
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005872CDQ2F40-20DFCMZ-M9BVL20
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005881CDQ2F40-20DFCZ-M9BAL20
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005897CDQ2F40-20DFCZ-M9BAVL20
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005906CDQ2F40-20DFCZ-M9BL20
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005915CDQ2F40-20DFCZ-M9BVL20
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005924CDQ2F40-20DFMZ-M9BAL20
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005933CDQ2F40-20DFMZ-M9BAVL20
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005942CDQ2F40-20DFMZ-M9BL20
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005951CDQ2F40-20DFMZ-M9BVL20
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005967CDQ2F40-20DFZ-M9BAL20
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005976CDQ2F40-20DFZ-M9BAVL20
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005985CDQ2F40-20DFZ-M9BL20
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53005994CDQ2F40-20DFZ-M9BVL20
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53006003CDQ2F40-20DMZ-A73CL20
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006012CDQ2F40-20DMZ-A73HL20
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006021CDQ2F40-20DMZ-M9BAVL20
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006037CDQ2F40-20DMZ-M9BW20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006046CDQ2F40-20DMZ-M9NA20
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006055CDQ2F40-20DZ-A93S20
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする