曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-3

薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53006877CDQ2F40-300DCMZ-A73H300
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006886CDQ2F40-300DCMZ-A93L300
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006895CDQ2F40-300DCMZ-M9B300
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006904CDQ2F40-300DCMZ-M9BASDPC300
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006913CDQ2F40-300DCMZ-M9BL300
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006922CDQ2F40-300DCMZ-M9BL3300
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006931CDQ2F40-300DCMZ-M9BV300
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006947CDQ2F40-300DCMZ-M9BVL300
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006956CDQ2F40-300DCMZ-M9BW300
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006965CDQ2F40-300DCMZ-M9BW3300
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006974CDQ2F40-300DCMZ-M9BWSDPC-X271300
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53006983CDQ2F40-300DCMZ-M9BWV300
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53006992CDQ2F40-300DCMZ-M9BWVL300
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007001CDQ2F40-300DCZ-A72300
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007017CDQ2F40-300DCZ-M9BW300
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007026CDQ2F40-300DCZ-M9BWSDPC300
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007035CDQ2F40-300DCZ-M9BWZ300
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007044CDQ2F40-30DCMZ-A9330
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007053CDQ2F40-30DCMZ-A93L30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007062CDQ2F40-30DCMZ-M9BAL30
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007071CDQ2F40-30DCMZ-M9BAVL30
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007087CDQ2F40-30DCMZ-M9BVL30
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007096CDQ2F40-30DCMZ-M9PV30
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007105CDQ2F40-30DCZ-A73HS30
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007114CDQ2F40-30DCZ-A93S30
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007123CDQ2F40-30DCZ-M9BAVL30
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007132CDQ2F40-30DCZ-M9BL30
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007141CDQ2F40-30DCZ-M9BVL30
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007157CDQ2F40-30DCZ-M9BWVZ30
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007166CDQ2F40-30DCZ-M9PV30
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007175CDQ2F40-30DFCMZ-M9BAL30
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007184CDQ2F40-30DFCMZ-M9BAVL30
23,430
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007193CDQ2F40-30DFCMZ-M9BL30
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007202CDQ2F40-30DFCMZ-M9BVL30
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007211CDQ2F40-30DFCZ-M9BAL30
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007227CDQ2F40-30DFCZ-M9BAVL30
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007236CDQ2F40-30DFCZ-M9BL30
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007245CDQ2F40-30DFCZ-M9BVL30
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007254CDQ2F40-30DFMZ30
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007263CDQ2F40-30DFMZ-M9BAL30
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007272CDQ2F40-30DFMZ-M9BAVL30
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007281CDQ2F40-30DFMZ-M9BL30
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007297CDQ2F40-30DFMZ-M9BVL30
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007306CDQ2F40-30DFZ-M9BAL30
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007315CDQ2F40-30DFZ-M9BAVL30
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007324CDQ2F40-30DFZ-M9BL30
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007333CDQ2F40-30DFZ-M9BVL30
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53007342CDQ2F40-30DMZ-A72S30
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007351CDQ2F40-30DMZ-A93Z30
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007367CDQ2F40-30DMZ-J79W30
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする