曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-4

薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53007972CDQ2F40-40DCMZ-A93S40
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007981CDQ2F40-40DCMZ-BQ40
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53007997CDQ2F40-40DCMZ-M9B40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008006CDQ2F40-40DCMZ-M9BAL40
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008015CDQ2F40-40DCMZ-M9BAVL40
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008024CDQ2F40-40DCMZ-M9BL40
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008033CDQ2F40-40DCMZ-M9BWL40
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008042CDQ2F40-40DCMZ-M9BWSDPC40
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008051CDQ2F40-40DCZ40
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008067CDQ2F40-40DCZ-F7BASBPC40
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008076CDQ2F40-40DCZ-M9BAL40
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008085CDQ2F40-40DCZ-M9BAVL40
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008094CDQ2F40-40DCZ-M9BL40
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008103CDQ2F40-40DCZ-M9BWVSDPC40
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008121CDQ2F40-40DFCMZ-M9BAL40
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008137CDQ2F40-40DFCMZ-M9BAVL40
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008146CDQ2F40-40DFCMZ-M9BL40
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008155CDQ2F40-40DFCMZ-M9BVL40
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008164CDQ2F40-40DFCZ-M9BAL40
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008173CDQ2F40-40DFCZ-M9BAVL40
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008182CDQ2F40-40DFCZ-M9BL40
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008191CDQ2F40-40DFCZ-M9BVL40
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008207CDQ2F40-40DFMZ-M9BAL40
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008216CDQ2F40-40DFMZ-M9BAVL40
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008225CDQ2F40-40DFMZ-M9BL40
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008234CDQ2F40-40DFMZ-M9BVL40
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008243CDQ2F40-40DFZ-M9BAL40
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008252CDQ2F40-40DFZ-M9BAVL40
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008261CDQ2F40-40DFZ-M9BL40
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008277CDQ2F40-40DFZ-M9BVL40
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008286CDQ2F40-40DMZ-A73H40
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008295CDQ2F40-40DMZ-A96VL40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008304CDQ2F40-40DMZ-M9BAL40
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008313CDQ2F40-40DMZ-M9BAVL40
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008322CDQ2F40-40DMZ-M9BVL40
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008331CDQ2F40-40DMZ-M9BWL40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008347CDQ2F40-40DMZ-M9BWVL40
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008356CDQ2F40-40DMZ-M9BWVSDPCS40
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008365CDQ2F40-40DZ-BQ40
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008374CDQ2F40-40DZ-J79L40
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008383CDQ2F40-40DZ-M9BAL40
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008392CDQ2F40-40DZ-M9BAVL40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008401CDQ2F40-40DZ-M9BVL40
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008417CDQ2F40-40DZ-M9BWL40
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008426CDQ2F40-40DZ-M9BWVSDPCS40
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008435CDQ2F40-40DZ-M9NL40
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008444CDQ2F40-40DZ-XC440
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008453CDQ2F40-40DZ-XC640
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008462CDQ2F40-45DCMZ-F7BVL45
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008471CDQ2F40-45DCMZ-M9BAL45
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする