曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-5

薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全77種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53008821CDQ2F40-50DCMZ-A72H複動片ロッド50
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008837CDQ2F40-50DCMZ-A73複動片ロッド50
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008846CDQ2F40-50DCMZ-A93V複動片ロッド50
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008855CDQ2F40-50DCMZ-M9B複動片ロッド50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008864CDQ2F40-50DCMZ-M9BAVL複動片ロッド50
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008873CDQ2F40-50DCMZ-M9BVL複動片ロッド50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008882CDQ2F40-50DCMZ-M9BWL複動片ロッド50
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008891CDQ2F40-50DCMZ-M9BWMDPC複動片ロッド50
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008907CDQ2F40-50DCMZ-M9BWZ複動片ロッド50
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008916CDQ2F40-50DCMZ-M9NVL複動片ロッド50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008943CDQ2F40-50DCZ-A73複動片ロッド50
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008952CDQ2F40-50DCZ-A93-XB9複動片ロッド50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53008961CDQ2F40-50DCZ-J79WZ3複動片ロッド50
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008977CDQ2F40-50DCZ-M9BAL複動片ロッド50
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008986CDQ2F40-50DCZ-M9BAVL複動片ロッド50
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53008995CDQ2F40-50DCZ-M9BVL複動片ロッド50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009004CDQ2F40-50DCZ-M9BW複動片ロッド50
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009013CDQ2F40-50DCZ-M9BWL複動片ロッド50
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009022CDQ2F40-50DCZ-M9BWLS複動片ロッド50
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009031CDQ2F40-50DCZ-M9BWSDPC複動片ロッド50
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009047CDQ2F40-50DFCMZ-M9BAL複動片ロッド50
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009056CDQ2F40-50DFCMZ-M9BAVL複動片ロッド50
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009065CDQ2F40-50DFCMZ-M9BL複動片ロッド50
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009074CDQ2F40-50DFCMZ-M9BVL複動片ロッド50
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009083CDQ2F40-50DFCZ-M9BAL複動片ロッド50
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009092CDQ2F40-50DFCZ-M9BAVL複動片ロッド50
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009101CDQ2F40-50DFCZ-M9BL複動片ロッド50
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009117CDQ2F40-50DFCZ-M9BVL複動片ロッド50
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009126CDQ2F40-50DFMZ-M9BAL複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009135CDQ2F40-50DFMZ-M9BAVL複動片ロッド50
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009144CDQ2F40-50DFMZ-M9BL複動片ロッド50
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009153CDQ2F40-50DFMZ-M9BVL複動片ロッド50
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009162CDQ2F40-50DFZ-M9BA複動片ロッド50
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009171CDQ2F40-50DFZ-M9BAL複動片ロッド50
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009187CDQ2F40-50DFZ-M9BAVL複動片ロッド50
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009196CDQ2F40-50DFZ-M9BL複動片ロッド50
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009205CDQ2F40-50DFZ-M9BVL複動片ロッド50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009223CDQ2F40-50DMZ-A73H-XC35複動片ロッド50
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009232CDQ2F40-50DMZ-A79WL複動片ロッド50
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009241CDQ2F40-50DMZ-A93Z複動片ロッド50
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009257CDQ2F40-50DMZ-BQ複動片ロッド50
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009266CDQ2F40-50DMZ-J79WS複動片ロッド50
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009275CDQ2F40-50DMZ-M9BW3複動片ロッド50
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009284CDQ2F40-50DMZ-M9BWS複動片ロッド50
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009293CDQ2F40-50DMZ-M9BWSDPC複動片ロッド50
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009302CDQ2F40-50DMZ-M9BWV複動片ロッド50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009311CDQ2F40-50DMZ-M9NW3複動片ロッド50
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009327CDQ2F40-50DMZ-M9NWS複動片ロッド50
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009345CDQ2F40-50DZ-F79FZ複動片ロッド50
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009354CDQ2F40-50DZ-F79W複動片ロッド50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする