曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-7

薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53009747CDQ2F40-70DCZ-M9BL-XB1070
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009756CDQ2F40-70DMZ70
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009765CDQ2F40-75DCMZ-A7275
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009774CDQ2F40-75DCMZ-A72H75
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009783CDQ2F40-75DCMZ-A73H-XB975
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009792CDQ2F40-75DCMZ-A93L75
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009801CDQ2F40-75DCMZ-A93LS75
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009817CDQ2F40-75DCMZ-BQ75
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009826CDQ2F40-75DCMZ-M9BAV75
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009835CDQ2F40-75DCMZ-M9BAVL75
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009844CDQ2F40-75DCMZ-M9BAVL575
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009853CDQ2F40-75DCMZ-M9BWSDPC75
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009862CDQ2F40-75DCMZ-M9PWZ75
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009871CDQ2F40-75DCZ-A90L75
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009887CDQ2F40-75DCZ-A90VL75
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009896CDQ2F40-75DCZ-A93S75
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009905CDQ2F40-75DCZ-M9BAL75
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009914CDQ2F40-75DCZ-M9BAV75
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009923CDQ2F40-75DCZ-M9BAVL75
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009932CDQ2F40-75DCZ-M9BL75
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009941CDQ2F40-75DCZ-M9BVL75
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009957CDQ2F40-75DCZ-M9BWL75
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009966CDQ2F40-75DCZ-M9NW375
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53009975CDQ2F40-75DFCMZ-M9BAL75
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009984CDQ2F40-75DFCMZ-M9BAVL75
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53009993CDQ2F40-75DFCMZ-M9BL75
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010002CDQ2F40-75DFCMZ-M9BVL75
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010011CDQ2F40-75DFCZ-M9BAL75
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010027CDQ2F40-75DFCZ-M9BAVL75
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010036CDQ2F40-75DFCZ-M9BL75
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010045CDQ2F40-75DFCZ-M9BVL75
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010054CDQ2F40-75DFMZ-M9BAL75
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010063CDQ2F40-75DFMZ-M9BAVL75
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010072CDQ2F40-75DFMZ-M9BL75
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010081CDQ2F40-75DFMZ-M9BVL75
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010097CDQ2F40-75DFZ-M9BAL75
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010106CDQ2F40-75DFZ-M9BAVL75
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010115CDQ2F40-75DFZ-M9BL75
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010124CDQ2F40-75DFZ-M9BVL75
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010133CDQ2F40-75DMZ-A7275
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010142CDQ2F40-75DMZ-A73H-XC3575
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010151CDQ2F40-75DMZ-A9075
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010167CDQ2F40-75DMZ-A93L75
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010176CDQ2F40-75DMZ-A93LS75
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010185CDQ2F40-75DMZ-M9BAL75
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010194CDQ2F40-75DMZ-M9BAVL75
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010203CDQ2F40-75DMZ-M9BLS75
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010212CDQ2F40-75DMZ-M9BVM75
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53010221CDQ2F40-75DZ-A93-XC475
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010237CDQ2F40-75DZ-F7BVZ75
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする