曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F40-9

薄形シリンダ CDQ2F40-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2F40-9 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53010413CDQ2F40-90DCMZ-M9BWVL90
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010422CDQ2F40-90DCMZ-XB990
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010431CDQ2F40-90DCZ-A93L90
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010447CDQ2F40-90DCZ-M9BL90
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53010456CDQ2F40-90DMZ-M9BWVL90
23,430
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53010465CDQ2F40-91DCMZ-A933-XB10A91
22,280
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする