薄形シリンダ CDQ2F50-2

薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53012854CDQ2F50-200DCMZ-A73L4-複動片ロッド200
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012863CDQ2F50-200DCMZ-A90L-複動片ロッド200
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012872CDQ2F50-200DCMZ-A93-複動片ロッド200
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012881CDQ2F50-200DCMZ-A93VZ-複動片ロッド200
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012897CDQ2F50-200DCMZ-J79-複動片ロッド200
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012906CDQ2F50-200DCMZ-M9B3-複動片ロッド200
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012915CDQ2F50-200DCMZ-M9BAV-複動片ロッド200
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012924CDQ2F50-200DCMZ-M9BAZ-複動片ロッド200
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012933CDQ2F50-200DCMZ-M9BMS-複動片ロッド200
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012942CDQ2F50-200DCMZ-M9BS-複動片ロッド200
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012951CDQ2F50-200DCMZ-M9BWVL4-複動片ロッド200
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012967CDQ2F50-200DCMZ-M9BWZ-複動片ロッド200
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012976CDQ2F50-200DCMZ-M9BZ-複動片ロッド200
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012985CDQ2F50-200DCMZ-M9NWV-複動片ロッド200
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53012994CDQ2F50-200DCMZ-M9P-複動片ロッド200
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013003CDQ2F50-200DCZ-A93-複動片ロッド200
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013012CDQ2F50-200DCZ-J79-複動片ロッド200
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013021CDQ2F50-200DCZ-J79W-複動片ロッド200
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013037CDQ2F50-200DCZ-M9B-複動片ロッド200
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013046CDQ2F50-200DCZ-M9BA-複動片ロッド200
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013055CDQ2F50-200DCZ-M9BAS-複動片ロッド200
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013064CDQ2F50-200DCZ-M9BASBPC-複動片ロッド200
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013073CDQ2F50-200DCZ-M9BLS-複動片ロッド200
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013082CDQ2F50-200DCZ-M9BV-複動片ロッド200
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013091CDQ2F50-200DCZ-M9BV3-複動片ロッド200
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013107CDQ2F50-200DCZ-M9BW-複動片ロッド200
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013116CDQ2F50-200DCZ-M9BWL-複動片ロッド200
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013125CDQ2F50-200DCZ-M9BWLS-複動片ロッド200
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013134CDQ2F50-200DCZ-M9NL-複動片ロッド200
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013143CDQ2F50-20DCMZ-A73S-複動片ロッド20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013152CDQ2F50-20DCMZ-A93L-複動片ロッド20
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013161CDQ2F50-20DCMZ-F7BAL-複動片ロッド20
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013177CDQ2F50-20DCMZ-F7BALS-複動片ロッド20
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013186CDQ2F50-20DCMZ-M9BAL-複動片ロッド20
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013195CDQ2F50-20DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド20
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013204CDQ2F50-20DCMZ-M9BL-複動片ロッド20
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013213CDQ2F50-20DCMZ-M9BVL-複動片ロッド20
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013222CDQ2F50-20DCMZ-M9BWV-複動片ロッド20
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013231CDQ2F50-20DCMZ-M9NV-複動片ロッド20
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013247CDQ2F50-20DCMZ-M9P-XB13-複動片ロッド20
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53013256CDQ2F50-20DCMZ-M9P-XB9-複動片ロッド20
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53013265CDQ2F50-20DCZ-A73CL-複動片ロッド20
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013274CDQ2F50-20DCZ-A73CZ-複動片ロッド20
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013283CDQ2F50-20DCZ-A73L-複動片ロッド20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013292CDQ2F50-20DCZ-A73Z-複動片ロッド20
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013301CDQ2F50-20DCZ-M9BAVL-複動片ロッド20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013317CDQ2F50-20DCZ-M9BL-複動片ロッド20
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013326CDQ2F50-20DCZ-M9BVL-複動片ロッド20
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013335CDQ2F50-20DCZ-M9BWSDPC-複動片ロッド20
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53013344CDQ2F50-20DFCMZ-M9BAL-複動片ロッド20
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする