曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F50-3

薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全107種類を絞り込む
ストローク(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53014595CDQ2F50-300DCMZ-A93Z300
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014604CDQ2F50-300DCMZ-M9BAL300
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014613CDQ2F50-300DCMZ-M9BAV300
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014622CDQ2F50-300DCMZ-M9BL-XC4300
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014631CDQ2F50-300DCMZ-M9BL-XC6300
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014647CDQ2F50-300DCMZ-M9BW3300
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014656CDQ2F50-300DCMZ-M9BWL300
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014665CDQ2F50-300DCMZ-P5DWL300
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014674CDQ2F50-300DCZ300
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014683CDQ2F50-300DCZ-A93300
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014692CDQ2F50-300DCZ-J79CL300
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014701CDQ2F50-300DCZ-M9BWL300
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014717CDQ2F50-300DCZ-M9BWLS300
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014726CDQ2F50-300DCZ-M9NW300
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014735CDQ2F50-30DCMZ-A73Z30
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014744CDQ2F50-30DCMZ-A9330
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014753CDQ2F50-30DCMZ-J79WL30
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014762CDQ2F50-30DCMZ-M9B30
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014771CDQ2F50-30DCMZ-M9BAL30
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014787CDQ2F50-30DCMZ-M9BAVL30
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014796CDQ2F50-30DCMZ-M9BVL30
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014805CDQ2F50-30DCMZ-M9BWL30
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014814CDQ2F50-30DCMZ-M9BWV30
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014823CDQ2F50-30DCMZ-M9B-XC630
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014841CDQ2F50-30DCZ-M9BAL30
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014857CDQ2F50-30DCZ-M9BAVL30
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014866CDQ2F50-30DCZ-M9BL30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014875CDQ2F50-30DCZ-M9BVL30
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014884CDQ2F50-30DCZ-M9BWL30
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53014893CDQ2F50-30DFCMZ-M9BAL30
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014902CDQ2F50-30DFCMZ-M9BAVL30
25,580
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014911CDQ2F50-30DFCMZ-M9BL30
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014927CDQ2F50-30DFCMZ-M9BVL30
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014936CDQ2F50-30DFCZ-M9BAL30
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014945CDQ2F50-30DFCZ-M9BAVL30
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014954CDQ2F50-30DFCZ-M9BL30
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014963CDQ2F50-30DFCZ-M9BVL30
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014972CDQ2F50-30DFMZ-M9BAL30
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014981CDQ2F50-30DFMZ-M9BAVL30
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53014997CDQ2F50-30DFMZ-M9BL30
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015006CDQ2F50-30DFMZ-M9BVL30
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015015CDQ2F50-30DFZ-M9BAL30
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015024CDQ2F50-30DFZ-M9BAVL30
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015033CDQ2F50-30DFZ-M9BL30
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015042CDQ2F50-30DFZ-M9BVL30
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015051CDQ2F50-30DMZ-A93L30
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015067CDQ2F50-30DMZ-A93LS30
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015076CDQ2F50-30DMZ-M9BAL30
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015085CDQ2F50-30DMZ-M9BAVL30
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015094CDQ2F50-30DMZ-M9BVL30
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする