曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F50-4

薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全74種類を絞り込む
ストローク(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53015663CDQ2F50-40DCMZ40
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015672CDQ2F50-40DCMZ-J7940
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015681CDQ2F50-40DCMZ-M9BAL40
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015697CDQ2F50-40DCMZ-M9BL40
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015706CDQ2F50-40DCZ-M9BAL40
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015715CDQ2F50-40DCZ-M9BAVL40
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015724CDQ2F50-40DCZ-M9BL40
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015733CDQ2F50-40DCZ-M9BM40
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015742CDQ2F50-40DCZ-M9BVL40
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015751CDQ2F50-40DCZ-M9BW40
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015767CDQ2F50-40DFCMZ-M9BAL40
25,580
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015776CDQ2F50-40DFCMZ-M9BAVL40
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015785CDQ2F50-40DFCMZ-M9BL40
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015794CDQ2F50-40DFCMZ-M9BVL40
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015803CDQ2F50-40DFCZ-M9BAL40
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015812CDQ2F50-40DFCZ-M9BAVL40
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015821CDQ2F50-40DFCZ-M9BL40
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015837CDQ2F50-40DFCZ-M9BVL40
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015846CDQ2F50-40DFMZ-M9BAL40
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015855CDQ2F50-40DFMZ-M9BAVL40
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015864CDQ2F50-40DFMZ-M9BL40
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015873CDQ2F50-40DFMZ-M9BVL40
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015882CDQ2F50-40DFZ-M9BAL40
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015891CDQ2F50-40DFZ-M9BAVL40
24,530
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015907CDQ2F50-40DFZ-M9BL40
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015916CDQ2F50-40DFZ-M9BVL40
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53015925CDQ2F50-40DMZ-A93VZ40
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015934CDQ2F50-40DMZ-M9BAVL40
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015943CDQ2F50-40DMZ-M9BL40
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015952CDQ2F50-40DMZ-M9BVL40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015961CDQ2F50-40DZ-A73H40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015977CDQ2F50-40DZ-A9340
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015986CDQ2F50-40DZ-A96L40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53015995CDQ2F50-40DZ-M9B40
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53016004CDQ2F50-40DZ-M9BAL40
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53016013CDQ2F50-40DZ-M9BAVL40
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53016022CDQ2F50-40DZ-M9BL40
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53016031CDQ2F50-40DZ-M9BLS40
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53016047CDQ2F50-45DCMZ-A7345
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016056CDQ2F50-45DCMZ-M9BAL45
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016065CDQ2F50-45DCMZ-M9BAVL45
26,790
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016074CDQ2F50-45DCMZ-M9BVL45
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016083CDQ2F50-45DCZ-M9BAL45
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016092CDQ2F50-45DCZ-M9BAVL45
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016101CDQ2F50-45DCZ-M9BL45
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016117CDQ2F50-45DCZ-M9BVL45
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016126CDQ2F50-45DFCMZ-M9BAL45
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016135CDQ2F50-45DFCMZ-M9BAVL45
26,790
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016144CDQ2F50-45DFCMZ-M9BL45
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53016153CDQ2F50-45DFCMZ-M9BVL45
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする