曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F50-7

薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全53種類を絞り込む
ストローク(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017151CDQ2F50-70DMZ-M9BW70
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017167CDQ2F50-75DCMZ-A93LS75
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017176CDQ2F50-75DCMZ-BQ75
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017185CDQ2F50-75DCMZ-F7BAVL375
¥34,490
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017194CDQ2F50-75DCMZ-M9B75
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017203CDQ2F50-75DCMZ-M9BAVL75
¥27,610
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017212CDQ2F50-75DCZ-A9375
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017221CDQ2F50-75DCZ-A93L75
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017237CDQ2F50-75DCZ-M9BAVL75
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017246CDQ2F50-75DFCMZ-M9BAL75
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017255CDQ2F50-75DFCMZ-M9BAVL75
¥27,610
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017264CDQ2F50-75DFCMZ-M9BL75
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017273CDQ2F50-75DFCMZ-M9BVL75
¥25,630
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017282CDQ2F50-75DFCZ-M9BAL75
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017291CDQ2F50-75DFCZ-M9BAVL75
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017307CDQ2F50-75DFCZ-M9BL75
¥24,310
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017316CDQ2F50-75DFCZ-M9BVL75
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017325CDQ2F50-75DFMZ-M9BAL75
¥25,690
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017334CDQ2F50-75DFMZ-M9BAVL75
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017343CDQ2F50-75DFMZ-M9BL75
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017352CDQ2F50-75DFMZ-M9BVL75
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017361CDQ2F50-75DFZ-M9BAL75
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017377CDQ2F50-75DFZ-M9BAVL75
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017386CDQ2F50-75DFZ-M9BL75
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017395CDQ2F50-75DFZ-M9BVL75
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017413CDQ2F50-75DMZ-A73HLS75
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017431CDQ2F50-75DMZ-A93LS75
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017447CDQ2F50-75DMZ-A93V375
¥23,320
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017456CDQ2F50-75DMZ-A93VS75
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017465CDQ2F50-75DMZ-F7BAL75
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017474CDQ2F50-75DMZ-F7BAZ75
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017483CDQ2F50-75DMZ-M9BAL75
¥25,690
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017492CDQ2F50-75DMZ-M9BAVL75
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017501CDQ2F50-75DMZ-M9BAVL-XC675
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017517CDQ2F50-75DMZ-M9BAZ75
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017526CDQ2F50-75DMZ-M9BLS75
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017535CDQ2F50-75DMZ-M9BVL75
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017544CDQ2F50-75DMZ-M9BWM75
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017553CDQ2F50-75DMZ-M9BWZ75
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017562CDQ2F50-75DMZ-M9NVL75
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017571CDQ2F50-75DMZ-M9NWVL75
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017587CDQ2F50-75DZ-A93VLS75
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017596CDQ2F50-75DZ-F7BAZS-XC675
¥25,520
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017605CDQ2F50-75DZ-J79W75
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017614CDQ2F50-75DZ-M9BA75
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017623CDQ2F50-75DZ-M9BAL75
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017632CDQ2F50-75DZ-M9BAZS-XC675
¥24,420
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017641CDQ2F50-75DZ-M9BVL75
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017657CDQ2F50-75DZ-M9BWSDPCS75
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53017666CDQ2F50-75DZ-M9B-XC475
¥26,400
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする