曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F50V

薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC薄形シリンダ CDQ2F50V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017964CDQ2F50V-10DZ10
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017973CDQ2F50V-20DMZ-M9BAV20
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017982CDQ2F50V-30DMZ-M9BAL-XC630
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017991CDQ2F50V-30DZ-M9BAL30
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53018007CDQ2F50V-35DMZ35
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53018016CDQ2F50V-35DMZ-M9BAL35
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53018034CDQ2F50V-45DMZ-M9BAL45
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53018043CDQ2F50V-45DMZ-M9BAL-XC645
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53018025CDQ2F50V-45DM-M9BAL-XC645
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする