曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F63-2

薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53020055CDQ2F63-200DCMZ-A93200
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020064CDQ2F63-200DCMZ-A93L200
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020073CDQ2F63-200DCMZ-BQ200
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020082CDQ2F63-200DCMZ-F7BAZ200
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020091CDQ2F63-200DCMZ-F7BVL200
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020107CDQ2F63-200DCMZ-J79WL200
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020116CDQ2F63-200DCMZ-M9BA200
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020125CDQ2F63-200DCMZ-M9BASBPC200
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020134CDQ2F63-200DCMZ-M9BAZ200
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020143CDQ2F63-200DCMZ-M9BM200
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020152CDQ2F63-200DCMZ-M9BV200
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020161CDQ2F63-200DCMZ-M9BVL200
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020177CDQ2F63-200DCMZ-M9BW200
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020186CDQ2F63-200DCMZ-M9BWMS200
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020195CDQ2F63-200DCZ-J79200
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020204CDQ2F63-200DCZ-M9BASBPC200
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020213CDQ2F63-20DCMZ-A93LS20
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020222CDQ2F63-20DCMZ-F79WL20
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020231CDQ2F63-20DCMZ-M9BAVL20
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020247CDQ2F63-20DCMZ-M9BL20
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020256CDQ2F63-20DCMZ-M9BVL20
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020265CDQ2F63-20DCMZ-M9BWS20
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020274CDQ2F63-20DCMZ-M9BWSDPC20
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020283CDQ2F63-20DCZ-A73Z20
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53020292CDQ2F63-20DCZ-M9BAL20
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53020301CDQ2F63-20DCZ-M9BAVL20
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53020317CDQ2F63-20DCZ-M9BL20
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53020326CDQ2F63-20DCZ-M9BVL20
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53020335CDQ2F63-20DFCMZ-M9BAL20
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020344CDQ2F63-20DFCMZ-M9BAVL20
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020353CDQ2F63-20DFCMZ-M9BL20
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020362CDQ2F63-20DFCMZ-M9BVL20
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020371CDQ2F63-20DFCZ-M9BAL20
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020387CDQ2F63-20DFCZ-M9BAVL20
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020396CDQ2F63-20DFCZ-M9BL20
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020405CDQ2F63-20DFCZ-M9BVL20
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020414CDQ2F63-20DFMZ-M9BAL20
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020423CDQ2F63-20DFMZ-M9BAVL20
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020432CDQ2F63-20DFMZ-M9BL20
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020441CDQ2F63-20DFMZ-M9BVL20
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020457CDQ2F63-20DFZ-M9BAL20
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020466CDQ2F63-20DFZ-M9BAVL20
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020475CDQ2F63-20DFZ-M9BL20
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020484CDQ2F63-20DFZ-M9BVL20
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53020493CDQ2F63-20DMZ-A93L20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020502CDQ2F63-20DMZ-BQ20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020511CDQ2F63-20DMZ-M9BAVL20
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020527CDQ2F63-20DMZ-M9BL20
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020536CDQ2F63-20DMZ-M9BVL20
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53020545CDQ2F63-20DMZ-M9BWV20
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする