曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F63-3

薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全113種類を絞り込む
ストローク(mm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53021394CDQ2F63-300DCMZ-A90VL300
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021403CDQ2F63-300DCMZ-A93V3300
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021412CDQ2F63-300DCMZ-BQ300
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021421CDQ2F63-300DCMZ-J79WL300
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021437CDQ2F63-300DCMZ-M9BA300
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021446CDQ2F63-300DCMZ-M9BAVL300
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021455CDQ2F63-300DCMZ-M9BLS300
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021464CDQ2F63-300DCMZ-M9BM300
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021473CDQ2F63-300DCMZ-M9BV300
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021482CDQ2F63-300DCMZ-M9BVL300
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021491CDQ2F63-300DCMZ-M9BWZ300
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021507CDQ2F63-300DCMZ-P5DWSC300
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021516CDQ2F63-300DCZ300
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021525CDQ2F63-300DCZ-A79WL-X271300
39,380
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021534CDQ2F63-300DCZ-A93L300
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021543CDQ2F63-300DCZ-BQ300
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021552CDQ2F63-300DCZ-M9B300
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021561CDQ2F63-300DCZ-M9BAL300
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021577CDQ2F63-300DCZ-M9BL300
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021586CDQ2F63-300DCZ-M9BWL300
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021595CDQ2F63-300DCZ-M9BWV300
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021604CDQ2F63-300DCZ-P4DWL300
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021613CDQ2F63-300DCZ-XC4300
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021622CDQ2F63-30DCMZ-A73Z30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021631CDQ2F63-30DCMZ-A93L30
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021647CDQ2F63-30DCMZ-A93S30
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021656CDQ2F63-30DCMZ-M9BAL30
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021665CDQ2F63-30DCMZ-M9BAVL30
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021674CDQ2F63-30DCMZ-M9BWV30
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53021683CDQ2F63-30DCMZ-M9BWV-XB1330
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021692CDQ2F63-30DCMZ-M9BWV-XC630
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021701CDQ2F63-30DCZ30
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021717CDQ2F63-30DCZ-A9330
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021726CDQ2F63-30DCZ-M9B30
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021735CDQ2F63-30DCZ-M9BAL30
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021744CDQ2F63-30DCZ-M9BAVL30
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021753CDQ2F63-30DCZ-M9BL30
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021762CDQ2F63-30DCZ-M9BVL30
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021771CDQ2F63-30DCZ-M9BWL30
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021787CDQ2F63-30DFCMZ-M9BAL30
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021796CDQ2F63-30DFCMZ-M9BAVL30
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021805CDQ2F63-30DFCMZ-M9BL30
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021814CDQ2F63-30DFCMZ-M9BVL30
27,890
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021823CDQ2F63-30DFCZ-M9BAL30
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021832CDQ2F63-30DFCZ-M9BAVL30
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021841CDQ2F63-30DFCZ-M9BL30
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021857CDQ2F63-30DFCZ-M9BVL30
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021866CDQ2F63-30DFMZ-M9BAL30
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021875CDQ2F63-30DFMZ-M9BAVL30
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53021884CDQ2F63-30DFMZ-M9BL30
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする