曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F63-4

薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全83種類を絞り込む
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53022523CDQ2F63-40DCMZ-A73L-XC640
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022532CDQ2F63-40DCMZ-F7BAL40
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022541CDQ2F63-40DCMZ-J79LS40
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022557CDQ2F63-40DCMZ-M9B40
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022566CDQ2F63-40DCMZ-M9BAL40
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022575CDQ2F63-40DCMZ-M9BAVL40
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022584CDQ2F63-40DCMZ-M9BL40
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022593CDQ2F63-40DCMZ-M9BVL40
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022602CDQ2F63-40DCZ-M9BAL40
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022611CDQ2F63-40DCZ-M9BAVL40
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022627CDQ2F63-40DCZ-M9BL40
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022636CDQ2F63-40DCZ-M9BVL40
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022645CDQ2F63-40DCZ-M9BWL40
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022654CDQ2F63-40DCZ-M9BWVL40
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022663CDQ2F63-40DFCMZ-M9BAL40
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022672CDQ2F63-40DFCMZ-M9BAVL40
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022681CDQ2F63-40DFCMZ-M9BL40
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022697CDQ2F63-40DFCMZ-M9BVL40
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022706CDQ2F63-40DFCZ-M9BAL40
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022715CDQ2F63-40DFCZ-M9BAVL40
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022724CDQ2F63-40DFCZ-M9BL40
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022733CDQ2F63-40DFCZ-M9BVL40
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022742CDQ2F63-40DFMZ-M9BAL40
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022751CDQ2F63-40DFMZ-M9BAVL40
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022767CDQ2F63-40DFMZ-M9BL40
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022776CDQ2F63-40DFMZ-M9BVL40
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022785CDQ2F63-40DFZ-M9BAL40
27,830
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022794CDQ2F63-40DFZ-M9BAVL40
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022803CDQ2F63-40DFZ-M9BL40
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022812CDQ2F63-40DFZ-M9BVL40
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53022821CDQ2F63-40DMZ-A9340
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022837CDQ2F63-40DMZ-F7BVL340
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022846CDQ2F63-40DMZ-M9BAL40
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022855CDQ2F63-40DMZ-M9BAVL40
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022864CDQ2F63-40DMZ-M9BL40
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022873CDQ2F63-40DMZ-M9BVL40
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022882CDQ2F63-40DMZ-M9BWSDPC40
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022891CDQ2F63-40DMZ-M9BWVSDPC40
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022907CDQ2F63-40DZ40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022916CDQ2F63-40DZ-A7240
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022925CDQ2F63-40DZ-A72S40
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022934CDQ2F63-40DZ-A80L40
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022943CDQ2F63-40DZ-BQ40
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022952CDQ2F63-40DZ-M9B40
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022961CDQ2F63-40DZ-M9BAL40
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022977CDQ2F63-40DZ-M9BAVL40
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022986CDQ2F63-40DZ-M9BVL40
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53022995CDQ2F63-40DZ-M9BWL40
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53023004CDQ2F63-40DZ-M9BWM40
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53023013CDQ2F63-45DCMZ-A93L45
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする