曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F63-7

薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F63-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全64種類を絞り込む
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53024133CDQ2F63-70DMZ-A9370
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024142CDQ2F63-75DCMZ-A72L75
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024151CDQ2F63-75DCMZ-A7375
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024167CDQ2F63-75DCMZ-A73375
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024176CDQ2F63-75DCMZ-A9375
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024185CDQ2F63-75DCMZ-A93L75
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024194CDQ2F63-75DCMZ-A93LS75
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024203CDQ2F63-75DCMZ-A93S75
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024212CDQ2F63-75DCMZ-F79LS75
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024221CDQ2F63-75DCMZ-M9BAVL75
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024237CDQ2F63-75DCMZ-M9BL75
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024246CDQ2F63-75DCMZ-M9BV75
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024255CDQ2F63-75DCMZ-M9BVL75
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024264CDQ2F63-75DCMZ-M9NS75
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024273CDQ2F63-75DCMZ-M9NW75
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024282CDQ2F63-75DCMZ-XC3575
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024291CDQ2F63-75DCZ-F7BAVL75
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024307CDQ2F63-75DCZ-M9BAL75
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024316CDQ2F63-75DCZ-M9BAVL75
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024325CDQ2F63-75DCZ-M9BL75
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024334CDQ2F63-75DCZ-M9BL375
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024343CDQ2F63-75DCZ-M9BL475
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024352CDQ2F63-75DFCMZ-M9BAL75
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024361CDQ2F63-75DFCMZ-M9BAVL75
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024377CDQ2F63-75DFCMZ-M9BL75
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024386CDQ2F63-75DFCMZ-M9BVL75
32,120
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024395CDQ2F63-75DFCZ-M9BAL75
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024404CDQ2F63-75DFCZ-M9BAVL75
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024413CDQ2F63-75DFCZ-M9BL75
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024422CDQ2F63-75DFCZ-M9BVL75
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024431CDQ2F63-75DFMZ-M9BAL75
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024447CDQ2F63-75DFMZ-M9BAVL75
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024456CDQ2F63-75DFMZ-M9BL75
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024465CDQ2F63-75DFMZ-M9BVL75
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024474CDQ2F63-75DFZ-M9BAL75
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024483CDQ2F63-75DFZ-M9BAVL75
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024492CDQ2F63-75DFZ-M9BL75
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024501CDQ2F63-75DFZ-M9BVL75
30,090
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024517CDQ2F63-75DMZ-A73H75
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024526CDQ2F63-75DMZ-A73HL375
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024535CDQ2F63-75DMZ-A73HZ75
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024544CDQ2F63-75DMZ-A9375
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024553CDQ2F63-75DMZ-A93S75
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024562CDQ2F63-75DMZ-A93VLS75
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024571CDQ2F63-75DMZ-BQ75
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024587CDQ2F63-75DMZ-F7BV75
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024596CDQ2F63-75DMZ-M9B75
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024605CDQ2F63-75DMZ-M9BALS75
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024614CDQ2F63-75DMZ-M9BAVL75
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53024623CDQ2F63-75DMZ-M9BSDPCS75
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする