薄形シリンダ CDQ2F63R

薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC薄形シリンダ CDQ2F63R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53024964CDQ2F63R-100DMZ-F7BAL-XC6100
43,620
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024973CDQ2F63R-100DZ-BQ100
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024982CDQ2F63R-100DZ-F7BAVZ100
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024991CDQ2F63R-10DZ10
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025025CDQ2F63R-25DMZ-F7BAL-XC625
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025034CDQ2F63R-25DMZ-XC625
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025043CDQ2F63R-25DZ25
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025052CDQ2F63R-25DZ-F7BAL-XC625
36,410
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025061CDQ2F63R-25DZ-M9BAL-XC625
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025077CDQ2F63R-25DZ-XC625
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025095CDQ2F63R-50DZ50
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025104CDQ2F63R-50DZ-M9BAVL50
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53024955CDQ2F63R-100DM-F7BAL-XC6100
39,650
取扱い終了
返品不可
53025007CDQ2F63R-20DM-F7BAL-XC620
33,650
取扱い終了
返品不可
53025016CDQ2F63R-25DM-F7BAL-XC625
33,950
取扱い終了
返品不可
53025086CDQ2F63R-50DM-M9NA-XC650
33,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする