曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F80-1

薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53025183CDQ2F80-100DCMZ-A73L80100
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025192CDQ2F80-100DCMZ-A93L-XC680100
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025201CDQ2F80-100DCMZ-A93VL480100
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025217CDQ2F80-100DCMZ-A93Z80100
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025226CDQ2F80-100DCMZ-BQ80100
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025235CDQ2F80-100DCMZ-M9BAL80100
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025244CDQ2F80-100DCMZ-M9BAVL80100
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025253CDQ2F80-100DCMZ-M9BW80100
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025262CDQ2F80-100DCMZ-M9BWL80100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025271CDQ2F80-100DCMZ-M9NW80100
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025287CDQ2F80-100DCMZ-M9NWVL80100
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025296CDQ2F80-100DCMZ-P5DWSC80100
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025305CDQ2F80-100DCZ-A72L80100
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025314CDQ2F80-100DCZ-A73CL80100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025323CDQ2F80-100DCZ-A73HL80100
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025332CDQ2F80-100DCZ-A9380100
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025341CDQ2F80-100DCZ-M9BAL80100
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025357CDQ2F80-100DCZ-M9BAVL80100
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025366CDQ2F80-100DCZ-M9BL80100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025375CDQ2F80-100DCZ-M9BVL80100
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025384CDQ2F80-100DCZ-M9BW80100
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025393CDQ2F80-100DCZ-M9BWL380100
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025402CDQ2F80-100DCZ-M9NW380100
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025411CDQ2F80-100DCZ-M9NWV80100
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025427CDQ2F80-100DFCMZ-M9BAL80100
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025436CDQ2F80-100DFCMZ-M9BAVL80100
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025445CDQ2F80-100DFCMZ-M9BL80100
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025454CDQ2F80-100DFCMZ-M9BVL80100
42,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025463CDQ2F80-100DFCZ-M9BAL80100
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025472CDQ2F80-100DFCZ-M9BAVL80100
43,180
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025481CDQ2F80-100DFCZ-M9BL80100
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025497CDQ2F80-100DFCZ-M9BVL80100
41,200
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025506CDQ2F80-100DFMZ-M9BAL80100
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025515CDQ2F80-100DFMZ-M9BAVL80100
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025524CDQ2F80-100DFMZ-M9BL80100
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025533CDQ2F80-100DFMZ-M9BVL80100
39,930
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025542CDQ2F80-100DFZ-A7380100
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025551CDQ2F80-100DFZ-M9BAL80100
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025567CDQ2F80-100DFZ-M9BAVL80100
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025576CDQ2F80-100DFZ-M9BL80100
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025585CDQ2F80-100DFZ-M9BVL80100
38,890
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53025594CDQ2F80-100DMZ-A73HZ80100
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025603CDQ2F80-100DMZ-A73LS80100
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025612CDQ2F80-100DMZ-A73Z80100
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025621CDQ2F80-100DMZ-A93L80100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025637CDQ2F80-100DMZ-BQ80100
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025646CDQ2F80-100DMZ-J79W80100
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025655CDQ2F80-100DMZ-M9BAVL80100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025664CDQ2F80-100DMZ-M9BL80100
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53025673CDQ2F80-100DMZ-M9BV80100
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする