曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F80-4

薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全75種類を絞り込む
ストローク(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028902CDQ2F80-40DCMZ-A93S40
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028911CDQ2F80-40DCMZ-M9BAL40
39,990
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028927CDQ2F80-40DCMZ-M9BAVL40
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028936CDQ2F80-40DCMZ-M9BL40
37,790
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028945CDQ2F80-40DCMZ-M9BW40
37,680
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028954CDQ2F80-40DCMZ-M9BWV40
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028963CDQ2F80-40DCMZ-M9N40
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028972CDQ2F80-40DCMZ-M9NWL40
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028981CDQ2F80-40DCMZ-M9NWZ40
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028997CDQ2F80-40DCZ-M9BAL40
38,940
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029006CDQ2F80-40DCZ-M9BAVL40
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029015CDQ2F80-40DCZ-M9BL40
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029024CDQ2F80-40DCZ-M9BVL40
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029033CDQ2F80-40DFCMZ-M9BAL40
39,990
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029042CDQ2F80-40DFCMZ-M9BAVL40
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029051CDQ2F80-40DFCMZ-M9BL40
37,790
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029067CDQ2F80-40DFCMZ-M9BVL40
38,670
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029076CDQ2F80-40DFCZ-M9BAL40
38,940
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029085CDQ2F80-40DFCZ-M9BAVL40
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029094CDQ2F80-40DFCZ-M9BL40
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029103CDQ2F80-40DFCZ-M9BVL40
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029112CDQ2F80-40DFMZ-M9BAL40
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029121CDQ2F80-40DFMZ-M9BAVL40
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029137CDQ2F80-40DFMZ-M9BL40
35,480
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029146CDQ2F80-40DFMZ-M9BVL40
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029155CDQ2F80-40DFZ-M9BAL40
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029164CDQ2F80-40DFZ-M9BAVL40
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029173CDQ2F80-40DFZ-M9BL40
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029182CDQ2F80-40DFZ-M9BVL40
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029191CDQ2F80-40DMZ-A7340
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029207CDQ2F80-40DMZ-F79WL40
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029216CDQ2F80-40DMZ-F7BASBPC40
44,280
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029225CDQ2F80-40DMZ-F7BVZ40
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029234CDQ2F80-40DMZ-M9BAL40
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029243CDQ2F80-40DMZ-M9BAVL40
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029252CDQ2F80-40DMZ-M9BL40
35,480
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029261CDQ2F80-40DMZ-M9BV40
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029277CDQ2F80-40DMZ-M9BVL40
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029286CDQ2F80-40DZ-A7340
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53029295CDQ2F80-40DZ-A93V40
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53029304CDQ2F80-40DZ-M9BAL40
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53029313CDQ2F80-40DZ-M9BAVL40
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53029322CDQ2F80-40DZ-M9BVL40
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53029331CDQ2F80-45DCMZ-M9BAL45
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029347CDQ2F80-45DCMZ-M9BAVL45
41,030
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029356CDQ2F80-45DCMZ-M9BL45
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029365CDQ2F80-45DCMZ-M9BVL45
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029374CDQ2F80-45DCZ-M9BAL45
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029383CDQ2F80-45DCZ-M9BAVL45
39,990
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53029392CDQ2F80-45DCZ-M9BL45
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする