曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F80-7

薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030284CDQ2F80-75DCMZ-A93Z8075
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030293CDQ2F80-75DCMZ-M9BAL8075
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030302CDQ2F80-75DCMZ-M9BAVL8075
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030311CDQ2F80-75DCMZ-M9BL8075
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030327CDQ2F80-75DCMZ-M9BW8075
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030336CDQ2F80-75DCZ-A93LS8075
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030345CDQ2F80-75DCZ-A93L-X2718075
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030354CDQ2F80-75DCZ-A93L-XC68075
40,980
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030363CDQ2F80-75DCZ-F7BAVL8075
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030372CDQ2F80-75DCZ-M9BAL8075
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030381CDQ2F80-75DCZ-M9BAVL8075
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030397CDQ2F80-75DCZ-M9BL8075
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030406CDQ2F80-75DCZ-M9BWM8075
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030415CDQ2F80-75DCZ-M9BZ8075
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030424CDQ2F80-75DCZ-M9NAL-XC68075
45,380
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030433CDQ2F80-75DFCMZ-M9BAL8075
41,690
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030442CDQ2F80-75DFCMZ-M9BAVL8075
42,350
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030451CDQ2F80-75DFCMZ-M9BL8075
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030467CDQ2F80-75DFCMZ-M9BVL8075
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030476CDQ2F80-75DFCZ-M9BAL8075
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030485CDQ2F80-75DFCZ-M9BAVL8075
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030494CDQ2F80-75DFCZ-M9BL8075
38,450
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030503CDQ2F80-75DFCZ-M9BVL8075
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030512CDQ2F80-75DFMZ-M9BAL8075
39,380
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030521CDQ2F80-75DFMZ-M9BAVL8075
40,040
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030537CDQ2F80-75DFMZ-M9BL8075
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030546CDQ2F80-75DFMZ-M9BVL8075
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030555CDQ2F80-75DFZ-M9BAL8075
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030564CDQ2F80-75DFZ-M9BAVL8075
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030573CDQ2F80-75DFZ-M9BL8075
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030582CDQ2F80-75DFZ-M9BVL8075
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030591CDQ2F80-75DMZ-A93S8075
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030607CDQ2F80-75DMZ-M9BAL8075
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030616CDQ2F80-75DMZ-M9BAVL8075
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030625CDQ2F80-75DMZ-M9BAVLS8075
35,480
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030634CDQ2F80-75DMZ-M9BVL8075
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030643CDQ2F80-75DMZ-M9BW8075
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030652CDQ2F80-75DMZ-M9NWVL8075
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030677CDQ2F80-75DMZ-P4DWL8075
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030686CDQ2F80-75DMZ-P4DWL-X21318075
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030695CDQ2F80-75DZ-A728075
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030704CDQ2F80-75DZ-A80HL8075
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030713CDQ2F80-75DZ-BQ8075
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030722CDQ2F80-75DZ-J79L8075
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030731CDQ2F80-75DZ-M9BAL8075
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030747CDQ2F80-75DZ-M9BAVL8075
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53030756CDQ2F80-75DZ-XC68075
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030661CDQ2F80-75DMZ-P3DWL8075
40,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする