曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2FH

薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC薄形シリンダ CDQ2FH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030905CDQ2FH100-100DMZ-A73L3100-100
48,790
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030914CDQ2FH100-50DMZ-A73L3100-50
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030923CDQ2FH100-50DMZ-A93L100標準ストローク50
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030932CDQ2FH32-100DZ32標準ストローク100
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030941CDQ2FH32-15DZ-A7332-15
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030957CDQ2FH32-60DMZ-M9BM-XB1032-60
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030966CDQ2FH40-100DMZ40標準ストローク100
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030975CDQ2FH40-75DZ-F7BAL40-75
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030984CDQ2FH40-75DZ-M9BAL40標準ストローク75
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53030993CDQ2FH63-100DMZ63標準ストローク100
25,140
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031002CDQ2FH63-100DMZ-M9BWL63標準ストローク100
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031011CDQ2FH63-100DZ63標準ストローク100
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031027CDQ2FH63-20DMZ-A9363標準ストローク20
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031036CDQ2FH63-75DMZ63標準ストローク75
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031045CDQ2FH63-75DMZ-M9BVL363-75
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031054CDQ2FH80-100DZ80標準ストローク100
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031063CDQ2FH80-100DZ-A93L80標準ストローク100
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031072CDQ2FH80-30DZ80標準ストローク30
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031081CDQ2FH80-35DMZ80標準ストローク35
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031097CDQ2FH80-50DZ80標準ストローク50
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする