曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2FS

薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC薄形シリンダ CDQ2FS - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031124CDQ2FS100-100DCMZ-A73100100
48,570
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031133CDQ2FS100-100DCMZ-M9NVL100100
51,430
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031142CDQ2FS100-20DCMZ10020
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031151CDQ2FS100-20DCMZ-M9BAV10020
44,280
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031167CDQ2FS100-20DCMZ-M9BAVS10020
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031176CDQ2FS100-30DCMZ10030
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031185CDQ2FS100-30DCMZ-A7310030
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031194CDQ2FS32-40DCZ-J79L3240
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031203CDQ2FS32-50DCMZ-M9BM3250
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031212CDQ2FS32-50DCMZ-M9BWL3250
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031221CDQ2FS32-50DCZ-A73S3250
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031237CDQ2FS32-50DCZ-M9BW3250
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031246CDQ2FS32-75DCMZ-A73S3275
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031255CDQ2FS32-75DCMZ-A933275
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031264CDQ2FS32-75DCZ-M9BAZ3275
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031273CDQ2FS40-10DCMZ4010
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031282CDQ2FS40-20DCMZ-A76H4020
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031291CDQ2FS40-20DCMZ-M9BW4020
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031307CDQ2FS40-20DCMZ-M9BWL4020
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031316CDQ2FS40-25DCMZ-M9BWL4025
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031325CDQ2FS40-30DCMZ-A73L4030
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031334CDQ2FS40-30DCMZ-A93VL4030
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031343CDQ2FS40-50DCMZ-M9BW4050
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031352CDQ2FS40-50DCMZ-M9BWL4050
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031361CDQ2FS40-50DCZ-A93L4050
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031377CDQ2FS40-5DCZ-M9BVM405
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031386CDQ2FS40-75DCZ4075
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031395CDQ2FS50-100DCMZ-A9350100
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031404CDQ2FS50-100DCMZ-A93V50100
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031413CDQ2FS50-100DCZ50100
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031422CDQ2FS50-100DCZ-A9350100
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031431CDQ2FS50-100DCZ-M9B50100
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031447CDQ2FS50-100DCZ-M9BV50100
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031456CDQ2FS50-100DCZ-M9N50100
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031465CDQ2FS50-20DCMZ-A73LS5020
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031474CDQ2FS50-20DCZ5020
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031483CDQ2FS50-20DCZ-M9BVL5020
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031492CDQ2FS50-30DCMZ5030
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031501CDQ2FS50-30DCZ-A93VS5030
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031517CDQ2FS50-50DCZ5050
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031526CDQ2FS50-50DCZ-A725050
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031535CDQ2FS50-50DCZ-M9BZ5050
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031544CDQ2FS50-60DCZ5060
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031553CDQ2FS50-60DCZ-XB105060
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031562CDQ2FS50-75DCZ5075
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031571CDQ2FS63-20DCZ-M9NWL6320
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031587CDQ2FS63-30DCMZ6330
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031596CDQ2FS63-30DCZ6330
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031605CDQ2FS63-40DCMZ-A73LS6340
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53031614CDQ2FS63-50DCZ6350
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする