曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G12

薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC薄形シリンダ CDQ2G12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035211CDQ2G12-10DCMZ-M9BAVLS10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035227CDQ2G12-10DCMZ-M9BVLS10
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035236CDQ2G12-10DCZ-M9BAVLS10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035245CDQ2G12-10DCZ-M9BVLS10
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035254CDQ2G12-10DMZ-F7NV10
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035263CDQ2G12-10DMZ-M9BAVLS10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035272CDQ2G12-10DMZ-M9BVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035281CDQ2G12-10DMZ-M9BVLS10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035297CDQ2G12-10DMZ-M9BWVLS10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035306CDQ2G12-10DZ10
4,510
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
53035315CDQ2G12-10DZ-M9BAVLS10
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035324CDQ2G12-10DZ-M9BVL10
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035333CDQ2G12-10DZ-M9BVLS10
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035342CDQ2G12-15DCMZ-M9BAL15
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035351CDQ2G12-15DCMZ-M9BAVL15
15,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035367CDQ2G12-15DCMZ-M9BL15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035376CDQ2G12-15DCMZ-M9BVL15
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035385CDQ2G12-15DCZ-M9BAL15
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035394CDQ2G12-15DCZ-M9BAVL15
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035403CDQ2G12-15DCZ-M9BL15
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035412CDQ2G12-15DCZ-M9BVL15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035421CDQ2G12-15DMZ15
5,610
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035437CDQ2G12-15DMZ-M9BAL15
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035446CDQ2G12-15DMZ-M9BAVL15
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035455CDQ2G12-15DMZ-M9BL15
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035464CDQ2G12-15DMZ-M9BVL15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035473CDQ2G12-15DMZ-M9BWS15
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035482CDQ2G12-15DMZ-M9BWVL15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035491CDQ2G12-15DMZ-M9BWVLS15
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035507CDQ2G12-15DMZ-M9NVL15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035516CDQ2G12-15DMZ-M9NWVL15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035525CDQ2G12-15DZ-M9BAL15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035534CDQ2G12-15DZ-M9BAVL15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035543CDQ2G12-15DZ-M9BL15
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035552CDQ2G12-15DZ-M9BVL15
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035561CDQ2G12-20DCMZ-M9BAL20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035577CDQ2G12-20DCMZ-M9BAVL20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035586CDQ2G12-20DCMZ-M9BL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035595CDQ2G12-20DCMZ-M9BVL20
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035604CDQ2G12-20DCZ-M9BAL20
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53035613CDQ2G12-20DCZ-M9BAVL20
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53035622CDQ2G12-20DCZ-M9BL20
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53035631CDQ2G12-20DMZ-A93V20
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035647CDQ2G12-20DMZ-M9BAL20
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035656CDQ2G12-20DMZ-M9BAVL20
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035665CDQ2G12-20DMZ-M9BL20
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035674CDQ2G12-20DMZ-M9BVL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035683CDQ2G12-20DZ20
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035692CDQ2G12-20DZ-A9320
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53035701CDQ2G12-20DZ-A93L20
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする