薄形シリンダ CDQ2G20

薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC薄形シリンダ CDQ2G20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全222種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
222種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53037266CDQ2G20-10DCMZ-複動片ロッド10
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037275CDQ2G20-10DCMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037284CDQ2G20-10DCMZ-M9BVL-複動片ロッド10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037293CDQ2G20-10DCMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037302CDQ2G20-10DCZ-A73L-複動片ロッド10
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037311CDQ2G20-10DCZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037327CDQ2G20-10DCZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037336CDQ2G20-10DMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037345CDQ2G20-10DMZ-M9BVL-複動片ロッド10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037354CDQ2G20-10DMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037363CDQ2G20-10DZ-A72L-複動片ロッド10
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037372CDQ2G20-10DZ-A93-複動片ロッド10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037381CDQ2G20-10DZ-A93L-複動片ロッド10
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037397CDQ2G20-10DZ-A93LS-複動片ロッド10
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037406CDQ2G20-10DZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037415CDQ2G20-10DZ-M9BV-複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037424CDQ2G20-10DZ-M9BVL-複動片ロッド10
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037433CDQ2G20-10DZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037442CDQ2G20-10DZ-M9NV-複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037451CDQ2G20-10DZ-M9NVL-複動片ロッド10
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037467CDQ2G20-10DZ-M9NWVLS-複動片ロッド10
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037476CDQ2G20-10SMZ-M9BVL標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53037485CDQ2G20-10TMZ-A93VL-(T) 単動 : 引込み10
10,510
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
53037494CDQ2G20-10TZ-(T) 単動 : 引込み10
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
53037503CDQ2G20-10TZ-M9PAVS-(T) 単動 : 引込み10
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53037512CDQ2G20-15DCMZ-M9BAL-複動片ロッド15
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037521CDQ2G20-15DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037537CDQ2G20-15DCMZ-M9BL-複動片ロッド15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037546CDQ2G20-15DCMZ-M9BVL-複動片ロッド15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037555CDQ2G20-15DCZ-M9BAL-複動片ロッド15
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037564CDQ2G20-15DCZ-M9BAVL-複動片ロッド15
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037573CDQ2G20-15DCZ-M9BL-複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037582CDQ2G20-15DMZ-A93VL-複動片ロッド15
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037591CDQ2G20-15DMZ-J79Z-複動片ロッド15
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037607CDQ2G20-15DMZ-M9BAL-複動片ロッド15
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037616CDQ2G20-15DMZ-M9BAVL-複動片ロッド15
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037625CDQ2G20-15DMZ-M9BL-複動片ロッド15
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037634CDQ2G20-15DMZ-M9BVL-複動片ロッド15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037643CDQ2G20-15DZ-A93-複動片ロッド15
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037652CDQ2G20-15DZ-A93L-複動片ロッド15
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037661CDQ2G20-15DZ-M9BAVL-複動片ロッド15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037677CDQ2G20-15DZ-M9BAZ-複動片ロッド15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037686CDQ2G20-15DZ-M9BL-複動片ロッド15
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037695CDQ2G20-15DZ-M9BVL-複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037704CDQ2G20-15DZ-M9NWL-複動片ロッド15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037713CDQ2G20-20DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド20
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037722CDQ2G20-20DCMZ-M9BL-複動片ロッド20
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037731CDQ2G20-20DCMZ-M9BVL-複動片ロッド20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037747CDQ2G20-20DCMZ-M9NL-複動片ロッド20
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53037756CDQ2G20-20DCZ-M9BAL-複動片ロッド20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする