薄形シリンダ CDQ2G25

薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC薄形シリンダ CDQ2G25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039472CDQ2G25-10DCMZ複動片ロッド10
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039481CDQ2G25-10DCMZ-A73L複動片ロッド10
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039497CDQ2G25-10DCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039506CDQ2G25-10DCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039515CDQ2G25-10DCMZ-M9BVMBPC複動片ロッド10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039524CDQ2G25-10DCMZ-M9PVL複動片ロッド10
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039533CDQ2G25-10DCZ複動片ロッド10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039542CDQ2G25-10DCZ-A93複動片ロッド10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039551CDQ2G25-10DCZ-J79C複動片ロッド10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039567CDQ2G25-10DCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039576CDQ2G25-10DCZ-M9BV複動片ロッド10
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039585CDQ2G25-10DCZ-M9BVL複動片ロッド10
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039594CDQ2G25-10DCZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039603CDQ2G25-10DMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039612CDQ2G25-10DMZ-M9BVL複動片ロッド10
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039621CDQ2G25-10DMZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039637CDQ2G25-10DMZ-M9BVS複動片ロッド10
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039646CDQ2G25-10DZ-M9BAVLS複動片ロッド10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039655CDQ2G25-10DZ-M9BVLS複動片ロッド10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039664CDQ2G25-10TZ-A90VL(T) 単動 : 引込み10
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039673CDQ2G25-10TZ-A93L(T) 単動 : 引込み10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039682CDQ2G25-10TZ-M9BVL(T) 単動 : 引込み10
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039691CDQ2G25-15DCMZ-A93L複動片ロッド15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039707CDQ2G25-15DCMZ-M9BAL複動片ロッド15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039716CDQ2G25-15DCMZ-M9BAVL複動片ロッド15
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039725CDQ2G25-15DCMZ-M9BL複動片ロッド15
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039734CDQ2G25-15DCMZ-M9BVL複動片ロッド15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039743CDQ2G25-15DCZ-A73L複動片ロッド15
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039752CDQ2G25-15DCZ-M9BAL複動片ロッド15
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039761CDQ2G25-15DCZ-M9BAVL複動片ロッド15
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039777CDQ2G25-15DCZ-M9BL複動片ロッド15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039786CDQ2G25-15DCZ-M9BVL複動片ロッド15
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039795CDQ2G25-15DMZ-A73H複動片ロッド15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039804CDQ2G25-15DMZ-BQ複動片ロッド15
7,980
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039813CDQ2G25-15DMZ-F7BWVLS複動片ロッド15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039822CDQ2G25-15DMZ-M9B複動片ロッド15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039831CDQ2G25-15DMZ-M9BAL複動片ロッド15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039847CDQ2G25-15DMZ-M9BAVL複動片ロッド15
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039856CDQ2G25-15DMZ-M9BL複動片ロッド15
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039865CDQ2G25-15DMZ-M9BVL複動片ロッド15
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039874CDQ2G25-15DMZ-M9BWV複動片ロッド15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039883CDQ2G25-15DMZ-M9BWVL複動片ロッド15
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039892CDQ2G25-15DMZ-M9NL複動片ロッド15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039901CDQ2G25-15DZ-M9BAL複動片ロッド15
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039917CDQ2G25-15DZ-M9BAVL複動片ロッド15
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039926CDQ2G25-15DZ-M9BL複動片ロッド15
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039935CDQ2G25-15DZ-M9BVL複動片ロッド15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039944CDQ2G25-20DCMZ複動片ロッド20
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039953CDQ2G25-20DCMZ-M9BAL複動片ロッド20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53039962CDQ2G25-20DCMZ-M9BAVL複動片ロッド20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする