曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G32

薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC薄形シリンダ CDQ2G32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
441件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53041676CDQ2G32-100DCMZ-BQ100
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041685CDQ2G32-100DCMZ-J79CL100
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041694CDQ2G32-100DCMZ-M9BA100
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041703CDQ2G32-100DCMZ-M9BAL100
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041712CDQ2G32-100DCMZ-M9BAL-X271100
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53041721CDQ2G32-100DCMZ-M9BAL-XC6100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53041737CDQ2G32-100DCMZ-M9BAVL100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041746CDQ2G32-100DCMZ-M9BAZ100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041755CDQ2G32-100DCMZ-M9BAZ-XC6100
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53041764CDQ2G32-100DCMZ-M9BVL100
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041773CDQ2G32-100DCMZ-M9BW100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041782CDQ2G32-100DCMZ-M9BWL100
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041791CDQ2G32-100DCMZ-M9BWMBPC100
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041807CDQ2G32-100DCZ-A73ZS100
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041816CDQ2G32-100DCZ-A79WL100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041825CDQ2G32-100DCZ-A93100
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041834CDQ2G32-100DCZ-BQ100
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041843CDQ2G32-100DCZ-M9BAL100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041852CDQ2G32-100DCZ-M9BAVL100
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041861CDQ2G32-100DCZ-M9BLS100
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041877CDQ2G32-100DCZ-M9BL-X271100
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53041886CDQ2G32-100DCZ-M9BS100
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041895CDQ2G32-100DMZ-A93100
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041904CDQ2G32-100DMZ-M9BAVL100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041913CDQ2G32-100DMZ-M9BWVL100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041922CDQ2G32-100DMZ-M9BZ100
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041931CDQ2G32-100DZ-A73H100
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041947CDQ2G32-100DZ-A93100
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041956CDQ2G32-100DZ-BQ100
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041965CDQ2G32-100DZ-F7BAL-XC6100
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53041974CDQ2G32-100DZ-M9BAL100
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53041983CDQ2G32-100DZ-M9BAL-XC6100
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53041992CDQ2G32-100DZ-M9BASBPC100
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042001CDQ2G32-100DZ-M9BAVL100
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042017CDQ2G32-100DZ-M9BWM100
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042026CDQ2G32-100DZ-M9NS100
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042035CDQ2G32-104DCMZ-A73L-XB10104
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53042044CDQ2G32-104DCMZ-A93VL-XB10104
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53042053CDQ2G32-10DCMZ-A93LS10
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042062CDQ2G32-10DCMZ-M9BAVLS10
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042071CDQ2G32-10DCMZ-M9BVLS10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042087CDQ2G32-10DCMZ-M9BVZ10
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042096CDQ2G32-10DCZ-M9BAVLS10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042105CDQ2G32-10DCZ-M9BVLS10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042114CDQ2G32-10DMZ-BQ10
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042123CDQ2G32-10DMZ-M9BAVLS10
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042132CDQ2G32-10DMZ-M9BVLS10
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042141CDQ2G32-10DMZ-M9BVS10
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042157CDQ2G32-10DMZ-M9BWVS10
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53042166CDQ2G32-10DZ-A93L10
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする