曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G40R

薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC薄形シリンダ CDQ2G40R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050523CDQ2G40R-100DZ-F7BAL-XC6100
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050532CDQ2G40R-10DMZ10
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050541CDQ2G40R-10DZ10
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050566CDQ2G40R-25DZ-F7BAL-XC625
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050575CDQ2G40R-25DZ-M9BAL25
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050593CDQ2G40R-30DZ30
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050602CDQ2G40R-30DZ-M9BALS-XC630
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050611CDQ2G40R-35DZ-F7BAL-XC635
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050627CDQ2G40R-35DZ-M9BAL-XC635
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050636CDQ2G40R-40DMZ40
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050645CDQ2G40R-45DZ45
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050654CDQ2G40R-50DMZ50
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050663CDQ2G40R-50DZ-M9BAL50
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050672CDQ2G40R-5DMZ5
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050681CDQ2G40R-65DZ65
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050557CDQ2G40R-25D-F7BAL-XC625
27,200
取扱い終了
返品不可
53050584CDQ2G40R-30DM-F7BAL-XC630
27,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする