曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G50

薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC薄形シリンダ CDQ2G50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
449件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050724CDQ2G50-100DCMZ-A73-複動片ロッド100
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050733CDQ2G50-100DCMZ-A73CL-複動片ロッド100
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050742CDQ2G50-100DCMZ-A73Z-複動片ロッド100
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050751CDQ2G50-100DCMZ-A73Z3-複動片ロッド100
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050767CDQ2G50-100DCMZ-A90L-複動片ロッド100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050776CDQ2G50-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050785CDQ2G50-100DCMZ-M9BAL-複動片ロッド100
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050794CDQ2G50-100DCMZ-M9BM-複動片ロッド100
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050803CDQ2G50-100DCMZ-M9BMS-複動片ロッド100
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050812CDQ2G50-100DCMZ-M9BV-複動片ロッド100
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050821CDQ2G50-100DCMZ-M9BV-XB9-複動片ロッド100
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050837CDQ2G50-100DCMZ-M9BWZ-複動片ロッド100
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050846CDQ2G50-100DCMZ-M9NL-複動片ロッド100
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050855CDQ2G50-100DCZ-A93-XB13-複動片ロッド100
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050864CDQ2G50-100DCZ-J79WL-複動片ロッド100
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050873CDQ2G50-100DCZ-M9BAL-複動片ロッド100
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050882CDQ2G50-100DCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050891CDQ2G50-100DCZ-M9BL-複動片ロッド100
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050907CDQ2G50-100DCZ-M9BV5-複動片ロッド100
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050916CDQ2G50-100DCZ-M9BVL-複動片ロッド100
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050925CDQ2G50-100DCZ-M9BWL-複動片ロッド100
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050934CDQ2G50-100DCZ-M9N-複動片ロッド100
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050943CDQ2G50-100DCZ-M9NVL-複動片ロッド100
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53050952CDQ2G50-100DCZ-XB13-複動片ロッド100
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53050995CDQ2G50-100DMZ-A73HL-複動片ロッド100
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051004CDQ2G50-100DMZ-A93-XB13-複動片ロッド100
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53051013CDQ2G50-100DMZ-A93-XC6-複動片ロッド100
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53051022CDQ2G50-100DMZ-BQ-複動片ロッド100
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051031CDQ2G50-100DMZ-J79LS-XC4-複動片ロッド100
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53051047CDQ2G50-100DMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051056CDQ2G50-100DMZ-M9BVL-複動片ロッド100
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051065CDQ2G50-100DMZ-M9BZ-複動片ロッド100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051074CDQ2G50-100DMZ-P4DWL-複動片ロッド100
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051083CDQ2G50-100DZ-A93VL-複動片ロッド100
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051092CDQ2G50-100DZ-BQ-複動片ロッド100
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051101CDQ2G50-100DZ-M9BAVL-複動片ロッド100
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051117CDQ2G50-100DZ-M9BS-複動片ロッド100
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051126CDQ2G50-100DZ-M9BWVL-複動片ロッド100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051135CDQ2G50-10DCMZ-複動片ロッド10
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051144CDQ2G50-10DCMZ-A93S-複動片ロッド10
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051153CDQ2G50-10DCMZ-A93VL-複動片ロッド10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051162CDQ2G50-10DCMZ-M9BVL-複動片ロッド10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051171CDQ2G50-10DCMZ-M9NV-複動片ロッド10
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051187CDQ2G50-10DCZ-M9BVL-複動片ロッド10
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051196CDQ2G50-10DMZ-M9BVL-複動片ロッド10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051205CDQ2G50-10DMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051214CDQ2G50-10DMZ-M9BWVS-複動片ロッド10
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051223CDQ2G50-10DZ-M9BWVS-複動片ロッド10
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53051232CDQ2G50-10SMZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53051241CDQ2G50-10SZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする