曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G63

薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC薄形シリンダ CDQ2G63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53055624CDQ2G63-100DCMZ-A72S100
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055633CDQ2G63-100DCMZ-A93L100
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055642CDQ2G63-100DCMZ-A93L-XB13100
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53055651CDQ2G63-100DCMZ-A93S100
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055667CDQ2G63-100DCMZ-M9B100
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055676CDQ2G63-100DCMZ-M9BA100
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055685CDQ2G63-100DCMZ-M9BAZ100
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055694CDQ2G63-100DCZ-A72S100
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055703CDQ2G63-100DCZ-A73HL100
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055712CDQ2G63-100DCZ-A93L100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055721CDQ2G63-100DCZ-A93VL100
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055737CDQ2G63-100DCZ-M9BAL100
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055746CDQ2G63-100DCZ-M9BAVL100
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055755CDQ2G63-100DCZ-M9BVL100
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055764CDQ2G63-100DCZ-M9BW100
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055773CDQ2G63-100DCZ-M9BWVL100
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055782CDQ2G63-100DMZ-A73Z100
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055791CDQ2G63-100DMZ-A93L-XC35100
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055807CDQ2G63-100DMZ-A93Z100
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055816CDQ2G63-100DMZ-F7BASDPC100
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055825CDQ2G63-100DMZ-M9BA100
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055834CDQ2G63-100DMZ-M9BAVL100
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055843CDQ2G63-100DMZ-M9BWSDPC100
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055852CDQ2G63-100DMZ-M9BWV100
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055861CDQ2G63-100DMZ-M9BWVL100
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055877CDQ2G63-100DMZ-M9BWVZ100
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055886CDQ2G63-100DMZ-M9NL100
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055895CDQ2G63-100DMZ-M9NV100
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055904CDQ2G63-100DMZ-M9NWL100
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055913CDQ2G63-100DZ-A73L100
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055922CDQ2G63-100DZ-A93L100
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055931CDQ2G63-100DZ-A93VL100
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055947CDQ2G63-100DZ-F7BWV100
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055956CDQ2G63-100DZ-M9BAVL100
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055965CDQ2G63-100DZ-M9BV100
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055974CDQ2G63-100DZ-M9BVL100
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055983CDQ2G63-100DZ-M9BWS100
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53055992CDQ2G63-100DZ-M9N100
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056001CDQ2G63-100DZ-M9NV100
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056017CDQ2G63-10DCMZ-M9BVL10
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056026CDQ2G63-10DCMZ-M9BWVS10
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056035CDQ2G63-10DCZ-A9310
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056044CDQ2G63-10DCZ-A93L10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056053CDQ2G63-10DCZ-M9BAVLS10
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056062CDQ2G63-10DCZ-M9BVL10
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056071CDQ2G63-10DCZ-M9BWVLS10
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056087CDQ2G63-10DCZ-M9BWVS10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056096CDQ2G63-10DMZ-A73CS10
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056105CDQ2G63-10DMZ-A73L10
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53056114CDQ2G63-10DMZ-A73Z10
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする