曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G80

薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC薄形シリンダ CDQ2G80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全389種類を絞り込む
ストローク(mm)
389種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059903CDQ2G80-100DCMZ-A90V100
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059912CDQ2G80-100DCMZ-A90VL-XB9100
39,380
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059921CDQ2G80-100DCMZ-A93100
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059937CDQ2G80-100DCMZ-BQ100
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059946CDQ2G80-100DCMZ-M9BA100
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059955CDQ2G80-100DCMZ-M9BAL100
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059964CDQ2G80-100DCMZ-M9BL100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059973CDQ2G80-100DCMZ-M9BS100
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059982CDQ2G80-100DCMZ-M9BV100
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53059991CDQ2G80-100DCMZ-M9BVL100
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060007CDQ2G80-100DCMZ-M9BVSDPC100
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060016CDQ2G80-100DCMZ-P4DWSC-XC35100
54,290
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53060025CDQ2G80-100DCZ-A73CL100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060034CDQ2G80-100DCZ-J79L100
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060043CDQ2G80-100DCZ-M9BAL100
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060052CDQ2G80-100DCZ-M9BAVL100
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060061CDQ2G80-100DCZ-M9BS100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060077CDQ2G80-100DCZ-M9BVL100
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060086CDQ2G80-100DCZ-M9BW100
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060095CDQ2G80-100DCZ-M9BWL100
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060104CDQ2G80-100DMZ-A72100
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060113CDQ2G80-100DMZ-A933100
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060122CDQ2G80-100DMZ-A93L100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060131CDQ2G80-100DMZ-A93S100
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060147CDQ2G80-100DMZ-F7BAZ100
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060156CDQ2G80-100DMZ-M9BAL100
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060165CDQ2G80-100DMZ-M9BAVL100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060174CDQ2G80-100DMZ-M9BAZ100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060183CDQ2G80-100DMZ-M9BL100
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060192CDQ2G80-100DMZ-M9BVL100
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060201CDQ2G80-100DMZ-M9BW100
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060217CDQ2G80-100DZ-A73HL100
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060226CDQ2G80-100DZ-A90L100
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060235CDQ2G80-100DZ-A933100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060244CDQ2G80-100DZ-A93VZ100
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060253CDQ2G80-100DZ-A93Z100
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060262CDQ2G80-100DZ-M9B100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060271CDQ2G80-100DZ-M9BAVL100
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060287CDQ2G80-100DZ-M9BAVZ100
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060296CDQ2G80-100DZ-M9BL100
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060305CDQ2G80-100DZ-M9BS100
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060314CDQ2G80-100DZ-M9BSDPC100
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060323CDQ2G80-100DZ-M9BVL100
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060332CDQ2G80-100DZ-M9NW100
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060341CDQ2G80-10DCMZ10
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53060357CDQ2G80-10DCMZ-M9BVL10
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53060366CDQ2G80-10DCZ-M9BAVLS10
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060375CDQ2G80-10DCZ-M9BVL10
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060384CDQ2G80-10DMZ-M9BVL10
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53060393CDQ2G80-10DMZ-M9BVS10
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする