曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2G80R

薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC薄形シリンダ CDQ2G80R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063787CDQ2G80R-100DMZ-M9BAL100
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063796CDQ2G80R-100DMZ-M9BAV100
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063805CDQ2G80R-100DZ100
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063814CDQ2G80R-100DZ-M9BA100
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063823CDQ2G80R-100DZ-XC6100
40,370
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063832CDQ2G80R-10DMZ10
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063841CDQ2G80R-10DMZ-M9BAVLS-XC610
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063857CDQ2G80R-10DMZ-M9BAVS-XC610
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063866CDQ2G80R-10DZ10
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063875CDQ2G80R-25DMZ-M9BAL-XC625
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53063884CDQ2G80R-75DM-F7BAL-XC675
46,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする